曜日別特売

ファインロックシリンダ CLG1U

ファインロックシリンダ CLG1U - SMCファインロックシリンダ CLG1U - SMCファインロックシリンダ CLG1U - SMCファインロックシリンダ CLG1U - SMCファインロックシリンダ CLG1U - SMCファインロックシリンダ CLG1U - SMCファインロックシリンダ CLG1U - SMCファインロックシリンダ CLG1U - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリンダ追記号(-) ジャバラなし内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
タイプ
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53806417CLG1UA25-25-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック25(A) 無給油/エアクッション(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)
37,510
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806426CLG1UA40-125-E40(E) スプリングロック (排気ロック)125(A) 無給油/エアクッション(-) Rc
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806435CLG1UN20-150-E20(E) スプリングロック (排気ロック)150(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc
33,280
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806444CLG1UN20-200-E20(E) スプリングロック (排気ロック)200(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806453CLG1UN25-400-D25(D) スプリング・空気圧併用ロック400(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc
39,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806462CLG1UN25-75-E25(E) スプリングロック (排気ロック)75(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc
36,030
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806471CLG1UN40-150-E40(E) スプリングロック (排気ロック)150(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806487CLG1UN40-250-D40(D) スプリング・空気圧併用ロック250(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc
44,610
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806496CLG1UN40-350-E40(E) スプリングロック (排気ロック)350(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806505CLG1UN40-650-E40(E) スプリングロック (排気ロック)650(N) 無給油/ラバークッション(-) Rc
50,770
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする