曜日別特売

ファインロック シリンダ CLJ2F

ファインロック シリンダ CLJ2F - SMCファインロック シリンダ CLJ2F - SMCファインロック シリンダ CLJ2F - SMCファインロック シリンダ CLJ2F - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)16作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53806681CLJ2F16-100-E100
31,060
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806697CLJ2F16-150-E150
31,550
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806706CLJ2F16-200-E200
32,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53806715CLJ2F16-40-E40
30,560
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする