曜日別特売

ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP

ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP - SMCピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP - SMCピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP - SMCピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP - SMCピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP - SMCピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP - SMCピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP - SMCピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP - SMC

・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動マグネット(P) 強力磁石内蔵形内容量1個
全43種類を絞り込む
クランプ位置(mm)
ガイドピン形状
43種類すべて表示中
注文コード
品番
ポートねじの種類
クランプ高さ(mm)
クランプ位置(mm)
取付面位置
ガイドピン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53828092CLKQPDA50-125RAHS-P79WSE(-) Rc90(H) HIGH(A) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828101CLKQPDA50-127RAL-P79WSE(-) Rc60(L) LOW(A) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
130,410
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828117CLKQPDA50-150RALS-P79WSE(-) Rc60(L) LOW(A) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
131,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828126CLKQPDA50-155RCLS-P74L(-) Rc60(L) LOW(A) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
125,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828135CLKQPDA50-159RALS(-) Rc60(L) LOW(A) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828144CLKQPDA50-159RALS-P74L(-) Rc60(L) LOW(A) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
125,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828153CLKQPDA50-178RBLS-P74L(-) Rc60(L) LOW(A) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
125,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828162CLKQPDA50-195DAHS-P79WSE(-) Rc90(H) HIGH(A) ポート面と平行する側(上部から見て)(D) ダイヤ型
142,670
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828171CLKQPDA50-195RAHS-P79WSE(-) Rc90(H) HIGH(A) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828187CLKQPDA50-248RBLS-P74L(-) Rc60(L) LOW(A) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
125,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828196CLKQPDA50-250RALS(-) Rc60(L) LOW(A) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828205CLKQPDA50-250RALS-P79WSE(-) Rc60(L) LOW(A) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
131,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828214CLKQPDA50-295RBL(-) Rc60(L) LOW(A) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828223CLKQPDB50-127RALS-P79WSE(-) Rc60(L) LOW(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)(R) 丸型
131,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828232CLKQPDB50-159RBHS(-) Rc90(H) HIGH(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)(R) 丸型
123,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828241CLKQPKC50TF-130RAH(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828257CLKQPKC50TF-160RAH(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828266CLKQPKC50TF-200RAH(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828275CLKQPKC50TF-248RAH(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828284CLKQPKC50TF-250RAH(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828293CLKQPKC50TF-298DAH(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(D) ダイヤ型
125,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828302CLKQPKC50TF-298DAL(TF) G40(L) LOW(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(D) ダイヤ型
118,470
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828311CLKQPKC50TF-298RAH(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828327CLKQPKC50TF-298RAL(TF) G40(L) LOW(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828336CLKQPKC50TF-299DAH(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(D) ダイヤ型
125,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828345CLKQPKC50TF-299DAL(TF) G40(L) LOW(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(D) ダイヤ型
118,470
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828354CLKQPKC50TF-299RAH(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828363CLKQPKC50TF-299RAL(TF) G40(L) LOW(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828372CLKQPKC50TF-300DAH(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(D) ダイヤ型
125,950
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828381CLKQPKC50TF-300DAL(TF) G40(L) LOW(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(D) ダイヤ型
118,470
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828397CLKQPKC50TF-300RAH(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828406CLKQPKC50TF-300RAL(TF) G40(L) LOW(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828415CLKQPKD50TF-158RDL(TF) G40(L) LOW(D) ポート面と垂直する側(上部から見て)(R) 丸型
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828424CLKQPKD50TF-160RDL(TF) G40(L) LOW(D) ポート面と垂直する側(上部から見て)(R) 丸型
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828433CLKQPKE50-179RBHS-P79WSE(-) Rc70(H) HIGH(E) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828442CLKQPKE50-179RDHS-P79WSE(-) Rc70(H) HIGH(E) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828451CLKQPMC50TF-248DCHS(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(D) ダイヤ型
127,160
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828467CLKQPMC50TF-248DCHS-P79WSE(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(D) ダイヤ型
142,670
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828476CLKQPMC50TF-248RAHS-P79WSE(TF) G70(H) HIGH(C) ポート面と平行する側(上部から見て)(R) 丸型
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828485CLKQPMF50TF-298RAH(TF) G70(H) HIGH(F) ポート面と垂直する側(上部から見て)(R) 丸型
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828494CLKQPMF50TF-298RAH-P79WSE(TF) G70(H) HIGH(F) ポート面と垂直する側(上部から見て)(R) 丸型
137,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828503CLKQPUB50-130RALS(-) Rc40(L) LOW(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)(R) 丸型
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53828512CLKQPUB50-199RBHS-P79WSE(-) Rc70(H) HIGH(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)(R) 丸型
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする