曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズB5

薄形シリンダ CQ2シリーズB5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
418件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストロークS2(mm)
ストローク
ストロークS1(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53928883CQ2B50-10+0DCZ-XC11500-10複動片ロッド
33,770
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53928892CQ2B50-10+0DZ-XC11500-10複動片ロッド
29,980
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53928901CQ2B50-10+10DCZ-XC105010-10複動片ロッド
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53928917CQ2B50-10+10DCZ-XC115010-10複動片ロッド
34,490
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53928944CQ2B50-10+10DZ-XC115010-10複動片ロッド
30,690
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53928962CQ2B50-10+15DZ-XC115015-10複動片ロッド
31,570
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53928971CQ2B50-10+18DMZ-XC115018-10複動片ロッド
32,840
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53928987CQ2B50-10+20DCMZ-XC115020-10複動片ロッド
36,630
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53928996CQ2B50-10+20DCZ-XC105020-10複動片ロッド
27,560
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929032CQ2B50-10+30DCMZ-XC115030-10複動片ロッド
37,680
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929041CQ2B50-10+30DZ-XC105030-10複動片ロッド
26,020
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929075CQ2B50-10+5DCZ-XC11505-10複動片ロッド
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929084CQ2B50-10+5DZ-XC11505-10複動片ロッド
30,360
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929093CQ2B50-100+100DMZ-XC1050100-100複動片ロッド
35,920
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929102CQ2B50-100+50DMZ-XC105050-100複動片ロッド
33,170
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929111CQ2B50-100+55DMZ-XC105055-100複動片ロッド
34,540
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929127CQ2B50-100DCMZ-XC450---複動片ロッド
20,740
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929136CQ2B50-100DCMZ-XC650---複動片ロッド
20,190
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929145CQ2B50-100DCZ-X27150---複動片ロッド
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929154CQ2B50-100DMZ-XB650---複動片ロッド
18,590
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929163CQ2B50-100DMZ-XC3550---複動片ロッド
17,270
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929172CQ2B50-100DMZ-XC450---複動片ロッド
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929181CQ2B50-100DMZ-XC650---複動片ロッド
18,920
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929197CQ2B50-100DMZ-XC850---複動片ロッド
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929206CQ2B50-100DZ-X20250---複動片ロッド
15,020
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929215CQ2B50-100DZ-XB650---複動片ロッド
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929224CQ2B50-100DZ-XC3550---複動片ロッド
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929233CQ2B50-100DZ-XC650---複動片ロッド
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929242CQ2B50-10DCZ-X20250---複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929251CQ2B50-10DCZ-XB950---複動片ロッド
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929267CQ2B50-10DCZ-XC650---複動片ロッド
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929276CQ2B50-10DFZ-XC3650---複動片ロッド
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929285CQ2B50-10DMZ-XB650---複動片ロッド
13,260
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53929294CQ2B50-10DMZ-XC3550---複動片ロッド
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929303CQ2B50-10DMZ-XC650---複動片ロッド
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929312CQ2B50-10DMZ-XC850---複動片ロッド
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929321CQ2B50-10DZ-X20250---複動片ロッド
9,850
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929337CQ2B50-10DZ-X27150---複動片ロッド
12,760
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929346CQ2B50-10DZ-XB650---複動片ロッド
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53929355CQ2B50-10DZ-XC3550---複動片ロッド
11,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929364CQ2B50-10DZ-XC450---複動片ロッド
13,860
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929373CQ2B50-10DZ-XC650---複動片ロッド
12,930
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929382CQ2B50-10DZ-XC850---複動片ロッド
18,590
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929391CQ2B50-10DZ-XC950---複動片ロッド
13,420
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929407CQ2B50-10SZ-X20250---単動押出し形
9,850
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929416CQ2B50-10SZ-X27150---単動押出し形
12,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929425CQ2B50-10TFZ50---(T) 単動 : 引込み
9,850
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929434CQ2B50-10TZ-X20250---単動引込み形
9,850
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929443CQ2B50-11DZ50---複動片ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
53929452CQ2B50-13DCZ50---複動片ロッド
11,280
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする