曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズD5

薄形シリンダ CQ2シリーズD5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD5 - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズD5 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50内容量1個
全131種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53943041CQ2D50-100DCMZ-XC26-複動片ロッド100
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943057CQ2D50-100DCMZ-XC27-複動片ロッド100
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943066CQ2D50-100DCMZ-XC4-複動片ロッド100
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943075CQ2D50-100DCZ-XC26-複動片ロッド100
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943084CQ2D50-100DMZ-XB6-複動片ロッド100
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943093CQ2D50-100DMZ-XC26-複動片ロッド100
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943102CQ2D50-100DMZ-XC4-複動片ロッド100
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943111CQ2D50-100DZ-XB6-複動片ロッド100
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943127CQ2D50-100DZ-XC26-複動片ロッド100
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943136CQ2D50-105DCMZ-複動片ロッド105
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943145CQ2D50-10DCMZ-XC26-複動片ロッド10
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943154CQ2D50-10DCZ-X271-複動片ロッド10
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943163CQ2D50-10DCZ-XC26-複動片ロッド10
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943172CQ2D50-10DMZ-XC26-複動片ロッド10
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943181CQ2D50-10DMZ-XC27-複動片ロッド10
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943197CQ2D50-10DMZ-XC6-複動片ロッド10
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943206CQ2D50-10DZ-XC26-複動片ロッド10
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943215CQ2D50-125DCMZ-XC26-複動片ロッド125
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943224CQ2D50-125DCMZ-XC4-複動片ロッド125
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943233CQ2D50-125DCZ-XC26-複動片ロッド125
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943242CQ2D50-12DMZ-複動片ロッド12
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943251CQ2D50-135DCZ-XB10-複動片ロッド135
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943267CQ2D50-142DCZ-XB10-複動片ロッド142
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943276CQ2D50-150DCMZ-XC26-複動片ロッド150
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943285CQ2D50-150DCZ-XC26-複動片ロッド150
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943294CQ2D50-15DCMZ-XC26-複動片ロッド15
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943303CQ2D50-15DCZ-XC26-複動片ロッド15
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943312CQ2D50-15DMZ-XC26-複動片ロッド15
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943321CQ2D50-15DZ-XC26-複動片ロッド15
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943337CQ2D50-160DCMZ-複動片ロッド160
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943346CQ2D50-175DCMZ-XC26-複動片ロッド175
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943355CQ2D50-175DCZ-複動片ロッド175
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943364CQ2D50-175DCZ-XC26-複動片ロッド175
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943373CQ2D50-180DCMZ-複動片ロッド180
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943382CQ2D50-200DCMZ-XC26-複動片ロッド200
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943391CQ2D50-200DCZ-XC26-複動片ロッド200
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943407CQ2D50-20DCMZ-XC26-複動片ロッド20
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943416CQ2D50-20DCZ-XC26-複動片ロッド20
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943425CQ2D50-20DMZ-XB6-複動片ロッド20
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943434CQ2D50-20DMZ-XC26-複動片ロッド20
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943443CQ2D50-20DMZ-XC27-複動片ロッド20
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943452CQ2D50-20DMZ-XC6-複動片ロッド20
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943461CQ2D50-20DZ-XB6-複動片ロッド20
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943477CQ2D50-20DZ-XC26-複動片ロッド20
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943486CQ2D50-20SMZ-XC26標準ストローク(S) 単動 : 押出し20
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943495CQ2D50-220DCMZ-XB10-複動片ロッド220
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943504CQ2D50-220DCMZ-XC26-複動片ロッド220
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53943513CQ2D50-250DCMZ-XC26-複動片ロッド250
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943522CQ2D50-250DCZ-XC26-複動片ロッド250
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53943531CQ2D50-25DCMZ-XC26-複動片ロッド25
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする