曜日別特売

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1L - SMC

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

内容量1個
全10種類を絞り込む
揺動角度(°)
ベーン形式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
寸法(mm)
接続ポート位置
振動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53981374CRB1LJ50-100D100ダブルベーン50(-)ボディ側面(100)100準標準
54,230
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53981383CRB1LJ50-90S90シングルベーン50(-)ボディ側面(90)90標準
49,670
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53981392CRB1LK63-100D100ダブルベーン63(-)ボディ側面(100)100準標準
56,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53981401CRB1LS63-90DE90ダブルベーン63(E)ボディ軸方向(90)90標準
42,240
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53981417CRB1LT80-180S180シングルベーン80(-)ボディ側面(180)180標準
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53981426CRB1LW50F-90D90ダブルベーン50(-)ボディ側面(90)90標準
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53981435CRB1LW63-90DE90ダブルベーン63(E)ボディ軸方向(90)90標準
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53981444CRB1LW63-90D-XN90ダブルベーン63(-)ボディ側面(90)90標準
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53981453CRB1LW80-190SE190シングルベーン80(E)ボディ軸方向(190)190準標準
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53981462CRB1LZ63-90D90ダブルベーン63(-)ボディ側面(90)90標準
62,650
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする