標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BF

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BF SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BF SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BF SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BF SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BF SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BF SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BF SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1BF SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄 内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53986721 CS1BF140-490N+490N-XC10
CADデータダウンロード
140 (-) 給油タイプ
137,120
129,800
142,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53986737 CS1BF160-50
CADデータダウンロード
160 (-) 給油タイプ
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53986746 CS1BFH125-200
CADデータダウンロード
125 (H) エアハイドロタイプ
49,720
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53986755 CS1BFN125-180
CADデータダウンロード
125 (N) 無給油タイプ
47,080
42,980
47,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53986764 CS1BFN125-200H
CADデータダウンロード
125 (N) 無給油タイプ
47,080
42,980
47,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53986773 CS1BFN125-40
CADデータダウンロード
125 (N) 無給油タイプ
43,010
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53986782 CS1BFN125-80
CADデータダウンロード
125 (N) 無給油タイプ
43,010
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53986791 CS1BFN140-300
CADデータダウンロード
140 (N) 無給油タイプ
57,420
51,980
57,178 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53986807 CS1BFN140-500
CADデータダウンロード
140 (N) 無給油タイプ
66,220
59,980
65,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53986816 CS1BFN140-780N
CADデータダウンロード
140 (N) 無給油タイプ
79,420
71,980
79,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53986825 CS1BFN160-100H
CADデータダウンロード
160 (N) 無給油タイプ
58,300
52,980
58,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53986834 CS1BFN160-1050
CADデータダウンロード
160 (N) 無給油タイプ
108,900
98,980
108,878 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53986843 CS1BFN160-135J
CADデータダウンロード
160 (N) 無給油タイプ
67,270
61,980
68,178 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53986852 CS1BFN160-135K
CADデータダウンロード
160 (N) 無給油タイプ
69,850
64,980
71,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53986861 CS1BFN160-135N
CADデータダウンロード
160 (N) 無給油タイプ
60,830
55,980
61,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53986877 CS1BFN160-150H
CADデータダウンロード
160 (N) 無給油タイプ
60,830
55,980
61,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53986886 CS1BFN160-200J
CADデータダウンロード
160 (N) 無給油タイプ
70,730
64,980
71,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53986895 CS1BFN160-200K
CADデータダウンロード
160 (N) 無給油タイプ
73,700
65,980
72,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53986904 CS1BFN160-250N
CADデータダウンロード
160 (N) 無給油タイプ
65,890
59,980
65,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53986913 CS1BFN160-40
CADデータダウンロード
160 (N) 無給油タイプ
58,300
52,980
58,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53986922 CS1BFN160-50N
CADデータダウンロード
160 (N) 無給油タイプ
58,300
52,980
58,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53986931 CS1BFN160-800
CADデータダウンロード
160 (N) 無給油タイプ
93,720
84,980
93,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする