曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C1

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1C1 - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
材質(チューブ)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53990343CS1C140-330140(-) アルミ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
57,040
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53990352CS1C140-360140(-) アルミ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
59,180
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53990361CS1C160-30+0-XC11160(-) アルミ(-) 両側クッション付
125,130
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53990377CS1C160-80160(-) アルミ(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
55,170
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53990386CS1C180-1000H180(-) 鉄(H) ヘッド側クッション付
141,570
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53990395CS1C180-1000R180(-) 鉄(R) ロッド側クッション付
141,570
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53990404CS1C180-1080180(-) 鉄(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
148,720
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53990413CS1C180-160+0-XC11180(-) 鉄(-) 両側クッション付
182,880
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53990422CS1C180-260180(-) 鉄(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
91,250
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53990431CS1C180-388180(-) 鉄(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
98,450
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53990447CS1C180-480180(-) 鉄(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
105,600
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53990456CS1C180-550180(-) 鉄(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
112,810
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53990465CS1C180-70180(-) 鉄(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53990474CS1C180-80+0-XC11180(-) 鉄(-) 両側クッション付
168,470
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする