SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1CH
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53991201
CS1CH125-115
CADデータダウンロード
125
115
¥
47,740
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53991217
CS1CH125-125
CADデータダウンロード
125
125
¥
47,740
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53991226
CS1CH125-50
CADデータダウンロード
125
50
¥
45,760
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53991235
CS1CH140-300
CADデータダウンロード
140
300
¥
60,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53991244
CS1CH160-200
CADデータダウンロード
160
200
¥
66,440
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200