曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DH

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DH - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
全15種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53993913CS1DH125-185125185
49,720
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53993922CS1DH125-2512525
45,760
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53993931CS1DH125-500125500
61,600
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53993947CS1DH125-600J125600
78,540
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53993956CS1DH125-60J12560
49,940
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53993965CS1DH125-700125700
69,520
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53993974CS1DH125-800125800
73,480
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53993983CS1DH140-120140120
53,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53993992CS1DH140-150140150
53,900
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53994001CS1DH140-350J140350
71,280
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53994017CS1DH140-460140460
69,300
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53994026CS1DH160-220160220
68,970
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53994035CS1DH160-350160350
74,030
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53994044CS1DH160-350J160350
84,210
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53994053CS1DH160-600160600
86,680
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする