SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1GF
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
全7種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
125
160
ストローク(mm)
選択してください
50
120
150
200
250
400
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54002706
CS1GFH160-400
CADデータダウンロード
160
400
(H) エアハイドロタイプ
¥
76,560
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54002715
CS1GFN125-120
CADデータダウンロード
125
120
(N) 無給油タイプ
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
54002724
CS1GFN125-150H
CADデータダウンロード
125
150
(N) 無給油タイプ
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
54002733
CS1GFN125-250
CADデータダウンロード
125
250
(N) 無給油タイプ
¥
49,060
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
54002742
CS1GFN125-50
CADデータダウンロード
125
50
(N) 無給油タイプ
¥
43,010
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
54002751
CS1GFN160-200
CADデータダウンロード
160
200
(N) 無給油タイプ
¥
63,360
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54002767
CS1GFN160-200J
CADデータダウンロード
160
200
(N) 無給油タイプ
¥
70,730
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200