標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YB

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YB - SMC

・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。

作動方式複動片ロッド内容量1個
全23種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54039395CS2YB125-1012510
39,930
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039404CS2YB125-100125100
39,930
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039413CS2YB125-100A125100
39,930
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039422CS2YB125-150A125150
41,910
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039431CS2YB125-175125175
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039447CS2YB125-225A125225
45,870
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039456CS2YB125-270J125270
55,550
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039465CS2YB125-300125300
47,850
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039474CS2YB125-350125350
49,830
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039483CS2YB125-4012540
39,930
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039492CS2YB125-450125450
55,720
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039501CS2YB125-50A12550
39,930
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039517CS2YB140-250140250
53,080
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039526CS2YB140-800140800
77,280
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039535CS2YB140-80A14080
46,480
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039544CS2YB160-200A160200
58,630
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039553CS2YB160-300160300
63,690
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039562CS2YB160-300A160300
63,690
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039571CS2YB160-340160340
66,220
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039587CS2YB160-5016050
53,570
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039596CS2YB160-500160500
73,870
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54039605CS2YB160-550160550
78,980
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
54039614CS2YB160TF-320A-XC68160320
76,070
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする