SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ JB1
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全13種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
12
16
ストローク(mm)
選択してください
5
10
15
20
25
30
作動方式
(D) 複動形
(S) 単動押出形
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) ロッド先端おねじ
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54041391
CUJB12-10DM
CADデータダウンロード
12
10
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54041407
CUJB12-10S
CADデータダウンロード
12
10
(S) 単動押出形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54041416
CUJB12-15DM
CADデータダウンロード
12
15
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041425
CUJB12-20DM
CADデータダウンロード
12
20
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54041434
CUJB12-25DM
CADデータダウンロード
12
25
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041443
CUJB12-30DM
CADデータダウンロード
12
30
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041452
CUJB12-5SM
CADデータダウンロード
12
5
(S) 単動押出形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041461
CUJB16-10S
CADデータダウンロード
16
10
(S) 単動押出形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041477
CUJB16-10SM
CADデータダウンロード
16
10
(S) 単動押出形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041486
CUJB16-25DM
CADデータダウンロード
16
25
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54041495
CUJB16-30DM
CADデータダウンロード
16
30
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041504
CUJB16-5DM
CADデータダウンロード
16
5
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54041513
CUJB16-5SM
CADデータダウンロード
16
5
(S) 単動押出形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください