CUJB12-20DM フリーマウントシリンダCUシリーズ JB1 SMC 54041425

フリーマウントシリンダCUシリーズ JB1CUJB12-20DM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ストローク(mm)20
チューブ内径(Φmm)12
作動方式(D) 複動形
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード54041425品番CUJB12-20DM
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする