CUJB12-5SM フリーマウントシリンダCUシリーズ JB1 SMC 54041452

 

CUJB12-5SM フリーマウントシリンダCUシリーズ JB1 SMC 54041452
CUJB12-5SM フリーマウントシリンダCUシリーズ JB1 SMC 54041452

フリーマウントシリンダCUシリーズ JB1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)5
チューブ内径(Φmm)12
作動方式(S) 単動押出形
ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード54041452品番CUJB12-5SM
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
5
作動方式
(S) 単動押出形
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする