プラットホームシリンダ CXT L12

プラットホームシリンダ CXT L12 - SMCプラットホームシリンダ CXT L12 - SMCプラットホームシリンダ CXT L12 - SMCプラットホームシリンダ CXT L12 - SMCプラットホームシリンダ CXT L12 - SMCプラットホームシリンダ CXT L12 - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)12内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54084956CXTL12-100B-M9BL10012M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L) 3m
48,020
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54084965CXTL12-25B-M9BL2512M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L) 3m
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54084974CXTL12-25B-M9NVL2512M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(L) 3m
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54084983CXTL12-50B-M9BW5012M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 0.5m
45,160
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54084992CXTL12-50-M9BL5012M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L) 3m
36,470
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
54085001CXTL12-75B-M9B7512M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 0.5m
45,980
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする