曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

作動方式複動内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54107356CY1SG10-100Z-A93S10100
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107365CY1SG10-100Z-M9BS10100
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107374CY1SG10-150BZ-M9BWL10150
47,190
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107383CY1SG10-200Z-M9PVL10200
39,440
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107392CY1SG10-300BZ10300
42,520
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54107401CY1SG10-300Z-M9BW10300
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107417CY1SG15-150BSZ15150
41,580
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107426CY1SG15-150BSZ-M9BL15150
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107435CY1SG15-150BZ-M9NVM15150
52,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107444CY1SG15-300BZ15300
48,290
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54107453CY1SG15-300BZ-M9B15300
53,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107462CY1SG15-300BZ-M9BW15300
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107471CY1SG15-350Z15350
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107487CY1SG15-350Z-M9BW15350
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107496CY1SG15-350Z-M9PVL15350
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107505CY1SG15-450Z-M9BW15450
47,960
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107514CY1SG15-500BZ-M9NV15500
57,860
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107523CY1SG15-50BZ-A931550
48,620
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107532CY1SG15-50BZ-A93L1550
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107541CY1SG15-50Z1550
36,410
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54107557CY1SG20-100BZ-M9BL20100
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107566CY1SG20-100Z20100
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107575CY1SG20-175Z-M9BWL20175
53,790
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107584CY1SG20-200BSZ-X32420200
55,720
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107593CY1SG20-200BZ-M9BL20200
62,040
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107602CY1SG20-200Z-M9BV20200
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107611CY1SG20-300BZ-M9BL20300
63,910
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107627CY1SG20-310BZ-M9BL20310
64,850
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107636CY1SG20-350BZ-M9BL20350
64,850
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107645CY1SG20-400Z20400
50,710
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107654CY1SG20-400Z-X32420400
55,060
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107663CY1SG20-500BZ20500
61,380
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107672CY1SG20-500BZ-M9BL20500
67,650
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107681CY1SG20-500BZ-M9BW20500
67,540
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107697CY1SG20-550BZ-M9BWL20550
70,070
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107706CY1SG20-600BZ20600
63,250
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107715CY1SG20-600BZ-M9BW20600
69,410
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107724CY1SG20-700BZ20700
65,120
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107733CY1SG20-700BZ-M9BW20700
71,280
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107742CY1SG20-900BZ-M9BL20900
75,130
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107751CY1SG25-200Z25200
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107767CY1SG25-300BZ25300
69,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107776CY1SG25-350BZ-M9NM25350
77,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54107785CY1SG25-400BZ-M9BW25400
78,050
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107794CY1SG25-500BZ-M9BW25500
80,140
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107803CY1SG25-520Z25520
63,250
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107812CY1SG25-700Z25700
66,390
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107821CY1SG25-700Z-M9BL25700
72,660
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107837CY1SG32-100Z32100
80,410
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
54107846CY1SG32-200Z-M9BW32200
89,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする