曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB3

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB3 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB3 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB3 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB3 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB3 - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(シール)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54271585HYCB32H-125F125(H) 外部FKM(F) 食品用グリース
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271594HYCB32H-450450(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)
34,320
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271603HYCB32H-7575(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271612HYCB32R-500F500(R) NBR(F) 食品用グリース
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271621HYCB32R-50F50(R) NBR(F) 食品用グリース
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする