曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ HYG32

ハイジェニックデザインシリンダ HYG32 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG32 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG32 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG32 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG32 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG32 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG32 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG32 - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全16種類を絞り込む
グリス種類
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54279653HYG32H-13(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)13
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279662HYG32H-13F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース13
56,600
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279671HYG32H-15(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)15
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279687HYG32H-150F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース150
77,720
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279696HYG32H-15F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース15
56,600
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279705HYG32H-30F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース30
60,830
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279714HYG32H-75F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース75
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279723HYG32R-10F(R) NBR(F) 食品用グリース10
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279732HYG32R-125(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)125
73,430
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279741HYG32R-13F(R) NBR(F) 食品用グリース13
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279757HYG32R-15(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)15
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279766HYG32R-3(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)3
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279775HYG32R-55F(R) NBR(F) 食品用グリース55
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279784HYG32R-60F(R) NBR(F) 食品用グリース60
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279793HYG32R-75(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)75
64,960
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279802HYG32R-75F(R) NBR(F) 食品用グリース75
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする