SMC
KQ2L1
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54380882
KQ2L10-01-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
R
1/8
¥
2,740
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54380916
KQ2L10-02-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
R
1/4
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54380952
KQ2L10-03-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
R
3/8
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54380986
KQ2L10-04-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
R
1/2
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381074
KQ2L10-U01-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
Uni
1/8
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381083
KQ2L10-U02-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
Uni
1/4
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381101
KQ2L10-U03-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
Uni
3/8
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381126
KQ2L10-U04-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
Uni
1/2
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381187
KQ2L11-34-X2
1袋(10個)
エルボユニオン
Φ3/8
-
-
NPT
1/8
¥
5,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381205
KQ2L11-36-X2
1袋(10個)
エルボユニオン
Φ3/8
-
-
NPT
3/8
¥
5,910
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381214
KQ2L11-37-X2
1袋(10個)
エルボユニオン
Φ3/8
-
-
NPT
1/2
¥
9,020
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381284
KQ2L12-02-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
12
-
R
1/4
¥
3,540
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381354
KQ2L12-04-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
12
-
R
1/2
¥
4,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381397
KQ2L12-U02-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
12
-
Uni
1/4
¥
3,760
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381406
KQ2L12-U03-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
12
-
Uni
3/8
¥
3,760
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381424
KQ2L12-U04-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
12
-
Uni
1/2
¥
4,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381467
KQ2L13-35-X2
1袋(10個)
エルボユニオン
Φ1/2
-
-
NPT
1/4
¥
7,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381476
KQ2L13-36-X2
1袋(10個)
エルボユニオン
Φ1/2
-
-
NPT
3/8
¥
7,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381485
KQ2L13-37-X2
1袋(10個)
エルボユニオン
Φ1/2
-
-
NPT
1/2
¥
9,780
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381555
KQ2L16-03-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
16
-
R
3/8
¥
6,130
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381607
KQ2L16-04-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
16
-
R
1/2
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381661
KQ2L16-U03-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
16
-
Uni
3/8
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54381686
KQ2L16-U04-X16
1袋(5個)
エルボユニオン
-
16
-
Uni
1/2
¥
5,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54380855
KQ2L10-00-X34
1袋(5個)
エルボ
-
10
-
-
-
¥
3,330
取扱い終了
返品不可
54380864
KQ2L10-00-X94
1袋(5個)
エルボ
-
10
-
-
-
¥
3,080
取扱い終了
返品不可
54380873
KQ2L10-01S-X94
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
R
1/8
¥
3,025
取扱い終了
返品不可
54380891
KQ2L10-02S-X39
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
R
1/4
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
54380907
KQ2L10-02S-X94
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
R
1/4
¥
3,025
取扱い終了
返品不可
54380925
KQ2L10-03S-X34
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
R
3/8
¥
3,320
取扱い終了
返品不可
54380934
KQ2L10-03S-X39
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
R
3/8
¥
4,045
取扱い終了
返品不可
54380943
KQ2L10-03S-X94
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
R
3/8
¥
3,070
取扱い終了
返品不可
54380961
KQ2L10-03-X94
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
R
3/8
¥
2,935
取扱い終了
返品不可
54380995
KQ2L10-04-X29
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
R
1/2
¥
3,330
取扱い終了
返品不可
54381004
KQ2L10-04-X94
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
R
1/2
¥
3,180
取扱い終了
返品不可
54381013
KQ2L10-12-X39
1袋(5個)
レジューサエルボ
-
10
12
-
-
¥
3,620
取扱い終了
返品不可
54381022
KQ2L10-12-X94
1袋(5個)
レジューサエルボ
-
10
12
-
-
¥
2,690
取扱い終了
返品不可
54381031
KQ2L10-99-X34
1袋(5個)
ストリートエルボ
-
10
10
-
-
¥
2,565
取扱い終了
返品不可
54381047
KQ2L10-99-X39
1袋(5個)
ストリートエルボ
-
10
10
-
-
¥
2,945
取扱い終了
返品不可
54381056
KQ2L10-99-X94
1袋(5個)
ストリートエルボ
-
10
10
-
-
¥
2,115
取扱い終了
返品不可
54381065
KQ2L10-U01-X12
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
Uni
1/8
¥
2,580
取扱い終了
返品不可
54381092
KQ2L10-U03-X12
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
Uni
3/8
¥
2,625
取扱い終了
返品不可
54381117
KQ2L10-U04-X12
1袋(5個)
エルボユニオン
-
10
-
Uni
1/2
¥
2,875
取扱い終了
返品不可
54381135
KQ2L11-02-X2
1袋(10個)
エルボユニオン
Φ3/8
-
-
R
1/4
¥
5,080
取扱い終了
返品不可
54381144
KQ2L11-03-X2
1袋(10個)
エルボユニオン
Φ3/8
-
-
R
3/8
¥
5,370
取扱い終了
返品不可
54381153
KQ2L11-04-X2
1袋(10個)
エルボユニオン
Φ3/8
-
-
R
1/2
¥
6,160
取扱い終了
返品不可
54381162
KQ2L11-14-X224
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
54381171
KQ2L11-14-X225
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
54381196
KQ2L11-35-X2
1袋(10個)
エルボユニオン
Φ3/8
-
-
NPT
1/4
¥
5,080
取扱い終了
返品不可
54381223
KQ2L11-U02-X2
1袋(10個)
エルボユニオン
Φ3/8
-
-
Uni
1/4
¥
5,460
取扱い終了
返品不可
54381232
KQ2L11-U04-X2
1袋(10個)
エルボユニオン
Φ3/8
-
-
Uni
1/2
¥
6,340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ