SMC
KQ2S0
形状
六角穴付ハーフユニオン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54382307
KQ2S03-34-X2
-
Φ5/32
NPT
1/8
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382325
KQ2S04-01-X16
4
-
R
1/8
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382377
KQ2S04-U01-X16
4
-
Uni
1/8
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382395
KQ2S05-34-X2
-
Φ3/16
NPT
1/8
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382422
KQ2S06-01-X16
6
-
R
1/8
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382465
KQ2S06-02-X16
6
-
R
1/4
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382517
KQ2S06-U01-X16
6
-
Uni
1/8
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382535
KQ2S06-U02-X16
6
-
Uni
1/4
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382553
KQ2S07-35-X2
-
Φ1/4
NPT
1/4
¥
3,820
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382562
KQ2S07-36-X2
-
Φ1/4
NPT
3/8
¥
4,710
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382571
KQ2S08-01-X16
8
-
R
1/8
¥
3,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382605
KQ2S08-02-X16
8
-
R
1/4
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382657
KQ2S08-03-X16
8
-
R
3/8
¥
3,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382711
KQ2S09-34-X2
-
Φ5/16
NPT
1/8
¥
4,310
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382727
KQ2S09-35-X2
-
Φ5/16
NPT
1/4
¥
4,310
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382736
KQ2S09-36-X2
-
Φ5/16
NPT
3/8
¥
4,880
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382316
KQ2S04-01S-X34
4
-
R
1/8
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
54382334
KQ2S04-01-X17
4
-
R
1/8
¥
2,630
取扱い終了
返品不可
54382343
KQ2S04-01-X29
4
-
R
1/8
¥
2,630
取扱い終了
返品不可
54382352
KQ2S04-M5-X39
4
-
M
M5×0.8
¥
4,690
取扱い終了
返品不可
54382361
KQ2S04-U01-X12
4
-
Uni
1/8
¥
2,650
取扱い終了
返品不可
54382386
KQ2S04-U01-X34
4
-
Uni
1/8
¥
4,150
取扱い終了
返品不可
54382404
KQ2S06-01S-X39
6
-
R
1/8
¥
4,960
取扱い終了
返品不可
54382413
KQ2S06-01S-X94
6
-
R
1/8
¥
3,220
取扱い終了
返品不可
54382431
KQ2S06-01-X29
6
-
R
1/8
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
54382447
KQ2S06-01-X39
6
-
R
1/8
¥
4,690
取扱い終了
返品不可
54382456
KQ2S06-02S-X39
6
-
R
1/4
¥
5,140
取扱い終了
返品不可
54382474
KQ2S06-02-X17
6
-
R
1/4
¥
2,940
取扱い終了
返品不可
54382483
KQ2S06-02-X29
6
-
R
1/4
¥
3,140
取扱い終了
返品不可
54382492
KQ2S06-M5-X39
6
-
M
M5×0.8
¥
4,820
取扱い終了
返品不可
54382501
KQ2S06-M6-X39
6
-
M
M6×1.0
¥
4,820
取扱い終了
返品不可
54382526
KQ2S06-U02-X12
6
-
Uni
1/4
¥
2,960
取扱い終了
返品不可
54382544
KQ2S07-34-X2
-
Φ1/4
NPT
1/8
¥
3,470
取扱い終了
返品不可
54382587
KQ2S08-01-X29
8
-
R
1/8
¥
3,230
取扱い終了
返品不可
54382596
KQ2S08-02S-X39
8
-
R
1/4
¥
5,440
取扱い終了
返品不可
54382614
KQ2S08-02-X17
8
-
R
1/4
¥
3,120
取扱い終了
返品不可
54382623
KQ2S08-02-X29
8
-
R
1/4
¥
3,320
取扱い終了
返品不可
54382632
KQ2S08-02-X39
8
-
R
1/4
¥
5,170
取扱い終了
返品不可
54382641
KQ2S08-03S-X39
8
-
R
3/8
¥
5,890
取扱い終了
返品不可
54382666
KQ2S08-03-X29
8
-
R
3/8
¥
3,870
取扱い終了
返品不可
54382675
KQ2S08-03-X39
8
-
R
3/8
¥
5,620
取扱い終了
返品不可
54382684
KQ2S08-U01-X12
8
-
Uni
1/8
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
54382693
KQ2S08-U02-X12
8
-
Uni
1/4
¥
3,150
取扱い終了
返品不可
54382702
KQ2S08-U03-X12
8
-
Uni
3/8
¥
3,620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください