SMC
KQ2S1
形状
六角穴付ハーフユニオン
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54382754
KQ2S10-03-X16
1袋(5個)
10
-
R
3/8
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382797
KQ2S10-04-X16
1袋(5個)
10
-
R
1/2
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382876
KQ2S11-34-X2
1袋(10個)
-
Φ3/8
NPT
1/8
¥
5,220
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382885
KQ2S11-35-X2
1袋(10個)
-
Φ3/8
NPT
1/4
¥
5,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382894
KQ2S11-36-X2
1袋(10個)
-
Φ3/8
NPT
3/8
¥
5,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382903
KQ2S11-37-X2
1袋(10個)
-
Φ3/8
NPT
1/2
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382982
KQ2S13-35-X2
1袋(10個)
-
Φ1/2
NPT
1/4
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382991
KQ2S13-36-X2
1袋(10個)
-
Φ1/2
NPT
3/8
¥
6,590
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383007
KQ2S13-37-X2
1袋(10個)
-
Φ1/2
NPT
1/2
¥
6,620
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54382745
KQ2S10-02-X39
1袋(5個)
10
-
R
1/4
¥
3,075
取扱い終了
返品不可
54382763
KQ2S10-03-X17
1袋(5個)
10
-
R
3/8
¥
1,970
取扱い終了
返品不可
54382772
KQ2S10-03-X29
1袋(5個)
10
-
R
3/8
¥
2,120
取扱い終了
返品不可
54382781
KQ2S10-03-X39
1袋(5個)
10
-
R
3/8
¥
3,165
取扱い終了
返品不可
54382806
KQ2S10-04-X17
1袋(5個)
10
-
R
1/2
¥
2,425
取扱い終了
返品不可
54382815
KQ2S10-04-X29
1袋(5個)
10
-
R
1/2
¥
2,675
取扱い終了
返品不可
54382824
KQ2S10-04-X39
1袋(5個)
10
-
R
1/2
¥
3,620
取扱い終了
返品不可
54382833
KQ2S10-U01-X12
1袋(5個)
10
-
Uni
1/8
¥
1,990
取扱い終了
返品不可
54382842
KQ2S10-U02-X12
1袋(5個)
10
-
Uni
1/4
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
54382851
KQ2S10-U03-X12
1袋(5個)
10
-
Uni
3/8
¥
1,990
取扱い終了
返品不可
54382867
KQ2S10-U04-X12
1袋(5個)
10
-
Uni
1/2
¥
2,455
取扱い終了
返品不可
54382912
KQ2S12-03S-X39
1袋(5個)
12
-
R
3/8
¥
3,720
取扱い終了
返品不可
54382921
KQ2S12-03-X39
1袋(5個)
12
-
R
3/8
¥
3,585
取扱い終了
返品不可
54382937
KQ2S12-04S-X39
1袋(5個)
12
-
R
1/2
¥
3,945
取扱い終了
返品不可
54382946
KQ2S12-04-X39
1袋(5個)
12
-
R
1/2
¥
3,810
取扱い終了
返品不可
54382955
KQ2S12-U02-X12
1袋(5個)
12
-
Uni
1/4
¥
2,360
取扱い終了
返品不可
54382964
KQ2S12-U03-X12
1袋(5個)
12
-
Uni
3/8
¥
2,410
取扱い終了
返品不可
54382973
KQ2S12-U04-X12
1袋(5個)
12
-
Uni
1/2
¥
2,645
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください