曜日別特売

KQ2T0

KQ2T0 - SMCKQ2T0 - SMCKQ2T0 - SMCKQ2T0 - SMCKQ2T0 - SMCKQ2T0 - SMCKQ2T0 - SMCKQ2T0 - SMC
内容量1袋(10個)
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54383034KQ2T01-33-X2両口チーズユニオン-----Φ1/8NPT1/16
4,900
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383043KQ2T01-34-X2両口チーズユニオン-----Φ1/8NPT1/8
4,970
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383052KQ2T01-35-X2両口チーズユニオン-----Φ1/8NPT1/4
5,270
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383086KQ2T03-33-X2両口チーズユニオン-----Φ5/32NPT1/16
4,900
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383095KQ2T03-34-X2両口チーズユニオン-----Φ5/32NPT1/8
4,970
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383104KQ2T03-35-X2両口チーズユニオン-----Φ5/32NPT1/4
5,270
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383165KQ2T04-U01-X16両口チーズユニオン--4---Uni1/8
5,360
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383183KQ2T04-U02-X16両口チーズユニオン--4---Uni1/4
5,560
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383226KQ2T05-34-X2両口チーズユニオン-----Φ3/16NPT1/8
4,970
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383235KQ2T05-35-X2両口チーズユニオン-----Φ3/16NPT1/4
5,270
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383436KQ2T06-U01-X16両口チーズユニオン--6---Uni1/8
5,560
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383454KQ2T06-U02-X16両口チーズユニオン--6---Uni1/4
6,010
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383472KQ2T06-U03-X16両口チーズユニオン--6---Uni3/8
6,440
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383524KQ2T07-34-X2両口チーズユニオン-----Φ1/4NPT1/8
5,160
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383533KQ2T07-35-X2両口チーズユニオン-----Φ1/4NPT1/4
5,590
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383542KQ2T07-36-X2両口チーズユニオン-----Φ1/4NPT3/8
6,230
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383655KQ2T08-U01-X16両口チーズユニオン--8---Uni1/8
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383673KQ2T08-U02-X16両口チーズユニオン--8---Uni1/4
6,540
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383707KQ2T08-U03-X16両口チーズユニオン--8---Uni3/8
6,980
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383752KQ2T09-34-X2両口チーズユニオン-----Φ5/16NPT1/8
5,800
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383761KQ2T09-35-X2両口チーズユニオン-----Φ5/16NPT1/4
6,110
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383777KQ2T09-36-X2両口チーズユニオン-----Φ5/16NPT3/8
6,760
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54383016KQ2T01-00-X94チーズ-----Φ1/8--
9,060
取扱い終了
返品不可
54383025KQ2T01-03-X94異径チーズ---Φ5/32Φ1/8---
7,910
取扱い終了
返品不可
54383061KQ2T01-U01-X2両口チーズユニオン-----Φ1/8Uni1/8
4,930
取扱い終了
返品不可
54383077KQ2T01-U02-X2両口チーズユニオン-----Φ1/8Uni1/4
5,500
取扱い終了
返品不可
54383113KQ2T03-U01-X2両口チーズユニオン-----Φ5/32Uni1/8
4,870
取扱い終了
返品不可
54383122KQ2T03-U02-X2両口チーズユニオン-----Φ5/32Uni1/4
5,150
取扱い終了
返品不可
54383131KQ2T04-06-X94異径チーズ46------
5,550
取扱い終了
返品不可
54383147KQ2T04-M5-X39両口チーズユニオン--4---MM5×0.8
7,290
取扱い終了
返品不可
54383156KQ2T04-U01-X12両口チーズユニオン--4---Uni1/8
4,670
取扱い終了
返品不可
54383174KQ2T04-U02-X12両口チーズユニオン--4---Uni1/4
4,850
取扱い終了
返品不可
54383192KQ2T04-U02-X2両口チーズユニオン--4---Uni1/4
5,050
取扱い終了
返品不可
54383201KQ2T05-01-X2両口チーズユニオン-----Φ3/16R1/8
4,510
取扱い終了
返品不可
54383217KQ2T05-02-X2両口チーズユニオン-----Φ3/16R1/4
4,790
取扱い終了
返品不可
54383244KQ2T05-U01-X2両口チーズユニオン-----Φ3/16Uni1/8
4,910
取扱い終了
返品不可
54383253KQ2T05-U02-X2両口チーズユニオン-----Φ3/16Uni1/4
5,500
取扱い終了
返品不可
54383262KQ2T06-00-X34チーズ--6-----
5,900
取扱い終了
返品不可
54383271KQ2T06-00-X39チーズ--6-----
6,620
取扱い終了
返品不可
54383287KQ2T06-00-X94チーズ--6-----
5,400
取扱い終了
返品不可
54383296KQ2T06-01S-X34両口チーズユニオン--6---R1/8
6,260
取扱い終了
返品不可
54383305KQ2T06-01S-X39両口チーズユニオン--6---R1/8
7,340
取扱い終了
返品不可
54383314KQ2T06-01-X17両口チーズユニオン--6---R1/8
5,090
取扱い終了
返品不可
54383323KQ2T06-02S-X34両口チーズユニオン--6---R1/4
6,550
取扱い終了
返品不可
54383332KQ2T06-02S-X39両口チーズユニオン--6---R1/4
7,640
取扱い終了
返品不可
54383341KQ2T06-02-X17両口チーズユニオン--6---R1/4
5,380
取扱い終了
返品不可
54383357KQ2T06-04-X34両口チーズユニオン--6---R1/2
5,900
取扱い終了
返品不可
54383366KQ2T06-04-X39両口チーズユニオン--6---R1/2
6,510
取扱い終了
返品不可
54383375KQ2T06-04-X94両口チーズユニオン--6---R1/2
5,400
取扱い終了
返品不可
54383384KQ2T06-08-X34異径チーズ68------
6,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする