SMC
KQ2UD
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54385877
KQ2UD04-02S-X16
ダブルブランチ
4
-
-
R
1/4
¥
8,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54385886
KQ2UD04-06-X39
異径ダブルユニオンワイ
-
6
4
-
-
¥
8,450
取扱い終了
返品不可
54385895
KQ2UD04-06-X94
異径ダブルユニオンワイ
-
6
4
-
-
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
54385904
KQ2UD06-08-X39
異径ダブルユニオンワイ
-
8
6
-
-
¥
10,740
取扱い終了
返品不可
54385913
KQ2UD06-08-X94
異径ダブルユニオンワイ
-
8
6
-
-
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください