SMC
KQ2V1
形状
ユニバーサルエルボユニオン
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54386263
KQ2V10-U02-X16
1袋(5個)
-
10
Uni
1/4
¥
3,570
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386297
KQ2V10-U03-X16
1袋(5個)
-
10
Uni
3/8
¥
3,760
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386306
KQ2V11-35-X2
1袋(10個)
Φ3/8
-
NPT
1/4
¥
7,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386315
KQ2V11-36-X2
1袋(10個)
Φ3/8
-
NPT
3/8
¥
7,420
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386367
KQ2V12-U03-X16
1袋(5個)
-
12
Uni
3/8
¥
4,880
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386394
KQ2V12-U04-X16
1袋(5個)
-
12
Uni
1/2
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386403
KQ2V13-36-X2
1袋(10個)
Φ1/2
-
NPT
3/8
¥
9,420
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386412
KQ2V13-37-X2
1袋(10個)
Φ1/2
-
NPT
1/2
¥
9,920
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386254
KQ2V10-U02-X12
1袋(5個)
-
10
Uni
1/4
¥
2,990
取扱い終了
返品不可
54386272
KQ2V10-U02-X2
1袋(5個)
-
10
Uni
1/4
¥
3,240
取扱い終了
返品不可
54386281
KQ2V10-U03-X12
1袋(5個)
-
10
Uni
3/8
¥
3,110
取扱い終了
返品不可
54386324
KQ2V12-03-X29
1袋(5個)
-
12
R
3/8
¥
4,470
取扱い終了
返品不可
54386333
KQ2V12-04S-X34
1袋(5個)
-
12
R
1/2
¥
4,795
取扱い終了
返品不可
54386342
KQ2V12-04-X29
1袋(5個)
-
12
R
1/2
¥
4,660
取扱い終了
返品不可
54386351
KQ2V12-U03-X12
1袋(5個)
-
12
Uni
3/8
¥
4,035
取扱い終了
返品不可
54386376
KQ2V12-U03-X2
1袋(5個)
-
12
Uni
3/8
¥
4,435
取扱い終了
返品不可
54386385
KQ2V12-U04-X12
1袋(5個)
-
12
Uni
1/2
¥
4,125
取扱い終了
返品不可
54386421
KQ2V16-04S-X39
1袋(5個)
-
16
R
1/2
¥
11,190
取扱い終了
返品不可
54386437
KQ2V16-04S-X94
1袋(5個)
-
16
R
1/2
¥
10,735
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください