SMC
KQ2VF
形状
ユニバーサルメスエルボ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54386665
KQ2VF01-34-X2
Φ1/8
-
NPT
1/8
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386674
KQ2VF03-34-X2
Φ5/32
-
NPT
1/8
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386683
KQ2VF05-34-X2
Φ3/16
-
NPT
1/8
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386701
KQ2VF07-34-X2
Φ1/4
-
NPT
1/8
¥
6,490
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386717
KQ2VF07-35-X2
Φ1/4
-
NPT
1/4
¥
7,370
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386735
KQ2VF09-34-X2
Φ5/16
-
NPT
1/8
¥
7,810
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386744
KQ2VF09-35-X2
Φ5/16
-
NPT
1/4
¥
8,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386753
KQ2VF09-36-X2
Φ5/16
-
NPT
3/8
¥
11,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386762
KQ2VF11-35-X2
Φ3/8
-
NPT
1/4
¥
9,540
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386771
KQ2VF11-36-X2
Φ3/8
-
NPT
3/8
¥
11,220
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386787
KQ2VF13-36-X2
Φ1/2
-
NPT
3/8
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386796
KQ2VF13-37-X2
Φ1/2
-
NPT
1/2
¥
13,310
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386692
KQ2VF06-01S-X94
-
6
R、Rc
1/8
¥
8,370
取扱い終了
返品不可
54386726
KQ2VF08-01S-X94
-
8
R、Rc
1/8
¥
9,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください