SMC
KQ2VS
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54386805
KQ2VS01-34-X2
1袋(10個)
-
Φ1/8
NPT
1/8
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386857
KQ2VS05-34-X2
1袋(10個)
-
Φ3/16
NPT
1/8
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386902
KQ2VS07-34-X2
1袋(10個)
-
Φ1/4
NPT
1/8
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386911
KQ2VS07-35-X2
1袋(10個)
-
Φ1/4
NPT
1/4
¥
5,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386972
KQ2VS09-34-X2
1袋(10個)
-
Φ5/16
NPT
1/8
¥
6,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386981
KQ2VS09-35-X2
1袋(10個)
-
Φ5/16
NPT
1/4
¥
6,420
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386997
KQ2VS09-36-X2
1袋(10個)
-
Φ5/16
NPT
3/8
¥
8,250
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387024
KQ2VS11-35-X2
1袋(10個)
-
Φ3/8
NPT
1/4
¥
8,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387033
KQ2VS11-36-X2
1袋(10個)
-
Φ3/8
NPT
3/8
¥
8,470
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387067
KQ2VS13-36-X2
1袋(10個)
-
Φ1/2
NPT
3/8
¥
9,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387076
KQ2VS13-37-X2
1袋(10個)
-
Φ1/2
NPT
1/2
¥
10,560
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54386814
KQ2VS03-34-X2
1袋(10個)
-
Φ5/32
NPT
1/8
¥
5,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
54386823
KQ2VS04-01S-X34
1袋(10個)
4
-
R
1/8
¥
6,170
取扱い終了
返品不可
54386832
KQ2VS04-01S-X39
1袋(10個)
4
-
R
1/8
¥
6,930
取扱い終了
返品不可
54386841
KQ2VS04-M5-X34
1袋(10個)
4
-
M
M5×0.8
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
54386866
KQ2VS06-01S-X34
1袋(10個)
6
-
R
1/8
¥
6,170
取扱い終了
返品不可
54386875
KQ2VS06-02S-X39
1袋(10個)
6
-
R
1/4
¥
7,440
取扱い終了
返品不可
54386884
KQ2VS06-M5-X39
1袋(10個)
6
-
M
M5×0.8
¥
6,760
取扱い終了
返品不可
54386893
KQ2VS06-M5-X94
1袋(10個)
6
-
M
M5×0.8
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
54386927
KQ2VS08-01-X29
1袋(10個)
8
-
R
1/8
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
54386936
KQ2VS08-02S-X39
1袋(10個)
8
-
R
1/4
¥
8,020
取扱い終了
返品不可
54386945
KQ2VS08-02-X39
1袋(10個)
8
-
R
1/4
¥
7,750
取扱い終了
返品不可
54386954
KQ2VS08-03S-X34
1袋(10個)
8
-
R
3/8
¥
8,770
取扱い終了
返品不可
54386963
KQ2VS08-03S-X39
1袋(10個)
8
-
R
3/8
¥
9,820
取扱い終了
返品不可
54387006
KQ2VS10-03S-X34
1袋(5個)
10
-
R
3/8
¥
4,485
取扱い終了
返品不可
54387015
KQ2VS10-03S-X39
1袋(5個)
10
-
R
3/8
¥
5,080
取扱い終了
返品不可
54387042
KQ2VS12-04S-X39
1袋(5個)
12
-
R
1/2
¥
6,055
取扱い終了
返品不可
54387051
KQ2VS12-04-X17
1袋(5個)
12
-
R
1/2
¥
4,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください