KQ2W1

KQ2W1 - SMCKQ2W1 - SMCKQ2W1 - SMCKQ2W1 - SMCKQ2W1 - SMCKQ2W1 - SMC
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54387873KQ2W11-35-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ3/8NPT1/4
10,220
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387882KQ2W11-36-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ3/8NPT3/8
10,740
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387891KQ2W11-37-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ3/8NPT1/2
14,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388004KQ2W13-35-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ1/2NPT1/4
11,050
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388013KQ2W13-36-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ1/2NPT3/8
11,570
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388022KQ2W13-37-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ1/2NPT1/2
15,280
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54387785KQ2W10-99-X341袋(5個)ロングストリートエルボ1010---
4,050
取扱い終了
返品不可
54387794KQ2W10-99-X391袋(5個)ロングストリートエルボ1010---
4,425
取扱い終了
返品不可
54387803KQ2W10-99-X941袋(5個)ロングストリートエルボ1010---
3,600
取扱い終了
返品不可
54387812KQ2W10-U02-X121袋(5個)ロングエルボユニオン10--Uni1/4
3,745
取扱い終了
返品不可
54387821KQ2W10-U03-X121袋(5個)ロングエルボユニオン10--Uni3/8
3,845
取扱い終了
返品不可
54387837KQ2W10-U04-X121袋(5個)ロングエルボユニオン10--Uni1/2
4,820
取扱い終了
返品不可
54387846KQ2W11-02-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ3/8R1/4
9,250
取扱い終了
返品不可
54387855KQ2W11-03-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ3/8R3/8
9,710
取扱い終了
返品不可
54387864KQ2W11-04-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ3/8R1/2
13,140
取扱い終了
返品不可
54387907KQ2W11-U02-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ3/8Uni1/4
9,710
取扱い終了
返品不可
54387916KQ2W11-U03-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ3/8Uni3/8
10,180
取扱い終了
返品不可
54387925KQ2W11-U04-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ3/8Uni1/2
13,550
取扱い終了
返品不可
54387934KQ2W12-99-X391袋(5個)ロングストリートエルボ1212---
5,035
取扱い終了
返品不可
54387943KQ2W12-U02-X121袋(5個)ロングエルボユニオン12--Uni1/4
3,945
取扱い終了
返品不可
54387952KQ2W12-U03-X121袋(5個)ロングエルボユニオン12--Uni3/8
4,000
取扱い終了
返品不可
54387961KQ2W12-U04-X121袋(5個)ロングエルボユニオン12--Uni1/2
4,925
取扱い終了
返品不可
54387977KQ2W13-02-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ1/2R1/4
10,000
取扱い終了
返品不可
54387986KQ2W13-03-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ1/2R3/8
10,450
取扱い終了
返品不可
54387995KQ2W13-04-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ1/2R1/2
13,870
取扱い終了
返品不可
54388031KQ2W13-U02-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ1/2Uni1/4
10,470
取扱い終了
返品不可
54388047KQ2W13-U03-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ1/2Uni3/8
10,930
取扱い終了
返品不可
54388056KQ2W13-U04-X21袋(10個)ロングエルボユニオン--Φ1/2Uni1/2
14,300
取扱い終了
返品不可
54388065KQ2W16-03-X391袋(5個)ロングエルボユニオン16--R3/8
7,075
取扱い終了
返品不可
54388074KQ2W16-04S-X391袋(5個)ロングエルボユニオン16--R1/2
7,910
取扱い終了
返品不可
54388083KQ2W16-04-X391袋(5個)ロングエルボユニオン16--R1/2
7,775
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする