SMC
KQ2Y0
形状
サービスチーズユニオン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54388135
KQ2Y01-33-X2
Φ1/8
-
NPT
1/16
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388144
KQ2Y01-34-X2
Φ1/8
-
NPT
1/8
¥
4,970
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388153
KQ2Y01-35-X2
Φ1/8
-
NPT
1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388187
KQ2Y03-33-X2
Φ5/32
-
NPT
1/16
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388196
KQ2Y03-35-X2
Φ5/32
-
NPT
1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388232
KQ2Y04-U01-X16
-
4
Uni
1/8
¥
5,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388266
KQ2Y04-U02-X16
-
4
Uni
1/4
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388302
KQ2Y05-34-X2
Φ3/16
-
NPT
1/8
¥
4,970
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388311
KQ2Y05-35-X2
Φ3/16
-
NPT
1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388363
KQ2Y06-U01-X16
-
6
Uni
1/8
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388381
KQ2Y06-U02-X16
-
6
Uni
1/4
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388415
KQ2Y06-U03-X16
-
6
Uni
3/8
¥
6,440
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388467
KQ2Y07-34-X2
Φ1/4
-
NPT
1/8
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388476
KQ2Y07-35-X2
Φ1/4
-
NPT
1/4
¥
5,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388485
KQ2Y07-36-X2
Φ1/4
-
NPT
3/8
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388555
KQ2Y08-U01-X16
-
8
Uni
1/8
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388582
KQ2Y08-U02-X16
-
8
Uni
1/4
¥
6,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388616
KQ2Y08-U03-X16
-
8
Uni
3/8
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388661
KQ2Y09-34-X2
Φ5/16
-
NPT
1/8
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388677
KQ2Y09-35-X2
Φ5/16
-
NPT
1/4
¥
6,110
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388686
KQ2Y09-36-X2
Φ5/16
-
NPT
3/8
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54388162
KQ2Y01-U01-X2
Φ1/8
-
Uni
1/8
¥
4,930
取扱い終了
返品不可
54388171
KQ2Y01-U02-X2
Φ1/8
-
Uni
1/4
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
54388205
KQ2Y03-U01-X2
Φ5/32
-
Uni
1/8
¥
4,870
取扱い終了
返品不可
54388214
KQ2Y03-U02-X2
Φ5/32
-
Uni
1/4
¥
5,150
取扱い終了
返品不可
54388223
KQ2Y04-U01-X12
-
4
Uni
1/8
¥
4,670
取扱い終了
返品不可
54388241
KQ2Y04-U01-X2
-
4
Uni
1/8
¥
4,870
取扱い終了
返品不可
54388257
KQ2Y04-U02-X12
-
4
Uni
1/4
¥
4,850
取扱い終了
返品不可
54388275
KQ2Y04-U02-X2
-
4
Uni
1/4
¥
5,050
取扱い終了
返品不可
54388284
KQ2Y05-01-X2
Φ3/16
-
R
1/8
¥
4,510
取扱い終了
返品不可
54388293
KQ2Y05-02-X2
Φ3/16
-
R
1/4
¥
4,790
取扱い終了
返品不可
54388327
KQ2Y05-U01-X2
Φ3/16
-
Uni
1/8
¥
4,910
取扱い終了
返品不可
54388336
KQ2Y05-U02-X2
Φ3/16
-
Uni
1/4
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
54388345
KQ2Y06-01-X29
-
6
R
1/8
¥
5,090
取扱い終了
返品不可
54388354
KQ2Y06-U01-X12
-
6
Uni
1/8
¥
4,850
取扱い終了
返品不可
54388372
KQ2Y06-U02-X12
-
6
Uni
1/4
¥
5,160
取扱い終了
返品不可
54388397
KQ2Y06-U02-X2
-
6
Uni
1/4
¥
5,460
取扱い終了
返品不可
54388406
KQ2Y06-U03-X12
-
6
Uni
3/8
¥
5,550
取扱い終了
返品不可
54388424
KQ2Y06-U03-X2
-
6
Uni
3/8
¥
5,850
取扱い終了
返品不可
54388433
KQ2Y07-01-X2
Φ1/4
-
R
1/8
¥
4,690
取扱い終了
返品不可
54388442
KQ2Y07-02-X2
Φ1/4
-
R
1/4
¥
5,080
取扱い終了
返品不可
54388451
KQ2Y07-03-X2
Φ1/4
-
R
3/8
¥
5,660
取扱い終了
返品不可
54388494
KQ2Y07-U01-X2
Φ1/4
-
Uni
1/8
¥
5,050
取扱い終了
返品不可
54388503
KQ2Y07-U02-X2
Φ1/4
-
Uni
1/4
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
54388512
KQ2Y07-U03-X2
Φ1/4
-
Uni
3/8
¥
6,940
取扱い終了
返品不可
54388521
KQ2Y08-01-X17
-
8
R
1/8
¥
5,670
取扱い終了
返品不可
54388537
KQ2Y08-02S-X94
-
8
R
1/4
¥
6,520
取扱い終了
返品不可
54388546
KQ2Y08-U01-X12
-
8
Uni
1/8
¥
5,450
取扱い終了
返品不可
54388564
KQ2Y08-U01-X2
-
8
Uni
1/8
¥
5,650
取扱い終了
返品不可
54388573
KQ2Y08-U02-X12
-
8
Uni
1/4
¥
5,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ