曜日別特売

LEFS25B-1

LEFS25B-1 - SMCLEFS25B-1 - SMCLEFS25B-1 - SMCLEFS25B-1 - SMCLEFS25B-1 - SMCLEFS25B-1 - SMCLEFS25B-1 - SMCLEFS25B-1 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)25内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54445221LEFS25B-100B-R3100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
89,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445237LEFS25B-100B-R31N3100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
118,750
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445343LEFS25B-100B-S1AN1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,850
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445352LEFS25B-100B-S3100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
84,540
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445361LEFS25B-100B-S31N100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
112,150
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445431LEFS25B-100-R1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
66,440
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445447LEFS25B-100-R11N1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,590
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445483LEFS25B-100-R3100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
70,730
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445492LEFS25B-100-R31N1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,880
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445501LEFS25B-100-R31N3100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
100,380
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445587LEFS25B-100-R3AN100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,270
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445596LEFS25B-100-R3AN1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,180
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445605LEFS25B-100-R3AN3100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,670
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445614LEFS25B-100-R5100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
77,940
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445623LEFS25B-100-R51N5D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
110,110
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445702LEFS25B-100-RA100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
92,680
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445711LEFS25B-100-RA1N1D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
123,480
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445736LEFS25B-100-RAAN100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,210
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445745LEFS25B-100-RAAN1D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,780
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445772LEFS25B-100-RBAN1D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
133,540
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445797LEFS25B-100-S1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
64,520
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445842LEFS25B-100-S1AN1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,970
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445851LEFS25B-100-S3100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445912LEFS25B-100-S3AN100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,140
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445921LEFS25B-100-S3AN1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,060
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445937LEFS25B-100-S5100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
70,570
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445964LEFS25B-100-S5AN1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,020
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54445973LEFS25B-100-S5AN5100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,540
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54446007LEFS25B-150B-S31N3-X1150---
116,930
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54446077LEFS25B-150-S11N1-X1150---
96,420
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54446086LEFS25B-150-S11N5-X1150---
97,790
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54446165LEFS25B-150-S5AN5-X1150---
98,290
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54446174LEFS25B-150-X1150---
61,990
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54445133LEFS25B-100100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
53,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
54445176LEFS25B-100B100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
67,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
54446147LEFS25B-150-S3AN3-X1150---
92,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
54445142LEFS25B-100-6N100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
78,870
取扱い終了
返品不可
54445151LEFS25B-100-6N1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,780
取扱い終了
返品不可
54445167LEFS25B-100-6ND100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
73,200
取扱い終了
返品不可
54445185LEFS25B-100B-R11N1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
112,860
取扱い終了
返品不可
54445194LEFS25B-100B-R11N3100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,360
取扱い終了
返品不可
54445203LEFS25B-100B-R16N1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,250
取扱い終了
返品不可
54445212LEFS25B-100B-R16N3100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,960
取扱い終了
返品不可
54445246LEFS25B-100B-R36N100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,740
取扱い終了
返品不可
54445255LEFS25B-100B-R36N3100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,350
取扱い終了
返品不可
54445264LEFS25B-100B-R56N1100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,670
取扱い終了
返品不可
54445273LEFS25B-100B-R56N1D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,320
取扱い終了
返品不可
54445282LEFS25B-100B-R56N5D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,560
取扱い終了
返品不可
54445291LEFS25B-100B-R56P3100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
122,380
取扱い終了
返品不可
54445307LEFS25B-100B-RC6N1D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
173,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54445133LEFS25B-10072389118LEFS25B-100LEFS25B-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72389118電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
54445176LEFS25B-100B72389197LEFS25B-100BLEFS25B-100B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72389197電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
54446147LEFS25B-150-S3AN3-X140339136LEFS25B-150-S3AN3LEFS25B-150-S3AN3-X1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-150) SMC 40339136LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-150)SMC1個
83,980
税込92,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする