- ストローク(mm)
- 100
- リード(mm)
- (B) 6
- 駆動方式
- ボールねじ
- モータ種類
- (-) ステップモータ (サーボ DC24V)
- コントローラ/ドライバ種類
- (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
- 寸法(mm)
- 25
- 精度
- (-) 基本形
- サイズ(mm)
- 25
- モータ配置
- (-) ストレート
- アクチュエータケーブル種類
- (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
- アクチュエータケーブル長さ(m)
- (5) 5
- I/Oケーブル長さ(m)
- (5) 5
- コントローラ/ドライバ取付方法
- (D) DINレール取付形
- モータオプション
- (-) ロックなし
- 位置決めピン穴
- (-) ハウジングB底面
- グリース塗付 (シールバンド部)
- (-) あり