曜日別特売

LEFS32B-8

LEFS32B-8 - SMCLEFS32B-8 - SMCLEFS32B-8 - SMCLEFS32B-8 - SMCLEFS32B-8 - SMCLEFS32B-8 - SMCLEFS32B-8 - SMCLEFS32B-8 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)800リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)32精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54467366LEFS32B-800B-R1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(B) ロック付
146,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54467411LEFS32B-800B-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(B) ロック付
151,690
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54467436LEFS32B-800B-R51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(B) ロック付
167,150
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54467524LEFS32B-800B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(B) ロック付
150,040
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54467542LEFS32B-800B-S3-(B) ロック付
124,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54467576LEFS32B-800B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(B) ロック付
145,480
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54467585LEFS32B-800B-S5-(B) ロック付
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54467594LEFS32B-800B-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(B) ロック付
158,020
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54467637LEFS32B-800B-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(B) ロック付
150,320
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54467646LEFS32B-800-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
126,610
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54467691LEFS32B-800-R3-(-) ロックなし
101,750
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54467707LEFS32B-800-R31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
130,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54467804LEFS32B-800-R5-(-) ロックなし
108,960
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54467813LEFS32B-800-R51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
138,110
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54467917LEFS32B-800-RA-(-) ロックなし
123,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54467987LEFS32B-800-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
123,150
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54467996LEFS32B-800-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
124,690
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54468023LEFS32B-800-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
116,990
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54468032LEFS32B-800-S1AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
115,720
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54468057LEFS32B-800-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
127,270
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54468066LEFS32B-800-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
128,920
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54468111LEFS32B-800-S5-(-) ロックなし
101,590
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54468127LEFS32B-800-S51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
129,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54468145LEFS32B-800-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ロックなし
132,110
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54468197LEFS32B-800-S5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
128,210
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54467271LEFS32B-800-(-) ロックなし
82,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
54467314LEFS32B-800B-(B) ロック付
103,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
54467287LEFS32B-800-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
109,890
取扱い終了
返品不可
54467296LEFS32B-800-6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
118,030
取扱い終了
返品不可
54467305LEFS32B-800-6N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ロックなし
119,680
取扱い終了
返品不可
54467323LEFS32B-800B-6N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
130,350
取扱い終了
返品不可
54467332LEFS32B-800B-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
133,400
取扱い終了
返品不可
54467341LEFS32B-800B-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
134,900
取扱い終了
返品不可
54467357LEFS32B-800B-R16ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
131,350
取扱い終了
返品不可
54467375LEFS32B-800B-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
138,300
取扱い終了
返品不可
54467384LEFS32B-800B-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
139,800
取扱い終了
返品不可
54467393LEFS32B-800B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
139,850
取扱い終了
返品不可
54467402LEFS32B-800B-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
141,350
取扱い終了
返品不可
54467427LEFS32B-800B-R51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(B) ロック付
164,230
取扱い終了
返品不可
54467445LEFS32B-800B-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
145,600
取扱い終了
返品不可
54467454LEFS32B-800B-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
147,100
取扱い終了
返品不可
54467463LEFS32B-800B-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
147,150
取扱い終了
返品不可
54467472LEFS32B-800B-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
149,450
取扱い終了
返品不可
54467481LEFS32B-800B-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
150,950
取扱い終了
返品不可
54467497LEFS32B-800B-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) ロック付
149,450
取扱い終了
返品不可
54467506LEFS32B-800B-RC6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
192,250
取扱い終了
返品不可
54467515LEFS32B-800B-RC6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) ロック付
192,250
取扱い終了
返品不可
54467533LEFS32B-800B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
131,300
取扱い終了
返品不可
54467551LEFS32B-800B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
134,150
取扱い終了
返品不可
54467567LEFS32B-800B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) ロック付
135,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54467271LEFS32B-80072438714LEFS32B-800LEFS32B-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72438714電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
54467314LEFS32B-800B72438793LEFS32B-800BLEFS32B-800B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72438793電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする