LEFS32B-800-S31N3 LEFS32B-8 SMC 54468057

LEFS32B-8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
注文コード
54468057
品番
LEFS32B-800-S31N3
参考基準価格(税別)¥127,270販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
モータオプション
(-) ロックなし
ストローク(mm)
800
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 8
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする