角形チューブ形エアシリンダ MBKG

角形チューブ形エアシリンダ MBKG SMC 角形チューブ形エアシリンダ MBKG SMC 角形チューブ形エアシリンダ MBKG SMC 角形チューブ形エアシリンダ MBKG SMC 角形チューブ形エアシリンダ MBKG SMC 角形チューブ形エアシリンダ MBKG SMC 角形チューブ形エアシリンダ MBKG SMC 角形チューブ形エアシリンダ MBKG SMC

・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。

作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54665633 MB1KG32-200
CADデータダウンロード
32 200
14,630
13,980
15,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
54665651 MB1KG40-300
CADデータダウンロード
40 300
16,830
15,980
17,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
54665667 MB1KG40-75
CADデータダウンロード
40 75
13,860
12,980
14,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
54665676 MB1KG50-140
CADデータダウンロード
50 140
20,410
18,980
20,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
54665685 MB1KG50-400
CADデータダウンロード
50 400
26,460
24,980
27,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
54665694 MB1KG50-500
CADデータダウンロード
50 500
28,880
26,980
29,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
54665703 MB1KG63-350
CADデータダウンロード
63 350
28,770
26,980
29,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
54665712 MB1KG80-200
CADデータダウンロード
80 200
37,570
32,980
36,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
54665721 MB1KG80-800
CADデータダウンロード
80 800
58,690
53,980
59,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
54665642 MB1KG40-125
CADデータダウンロード
40 125
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする