角形チューブ形エアシリンダ MDBDQ

角形チューブ形エアシリンダ MDBDQ - SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBDQ - SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBDQ - SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBDQ - SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBDQ - SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBDQ - SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBDQ - SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBDQ - SMC

・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全94種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
94種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54803095MDBDQ100-100B100100
31,900
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803104MDBDQ100-250B-A933100250
43,730
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803113MDBDQ100-250F-A933100250
43,730
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803122MDBDQ100-300F-A54L100300
48,180
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803131MDBDQ100-400B-A53100400
51,700
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803165MDBDQ32-100B-Z73S32100
16,230
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803174MDBDQ32-130B-Z7332130
19,470
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803183MDBDQ32-130B-Z73S32130
16,890
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803192MDBDQ32-150B-Z73S32150
16,890
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803217MDBDQ32-200F32200
15,290
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803332MDBDQ40-100B-A93S40100
16,340
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803393MDBDQ40-250F-A93L40250
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803427MDBDQ40-50B-M9BW4050
20,460
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803472MDBDQ50-100B-Z7650100
24,310
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803481MDBDQ50-100B-Z76L50100
24,970
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803506MDBDQ50-100F-A90L50100
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803524MDBDQ50-200B-A5450200
29,920
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803533MDBDQ50-200B-A54L50200
30,580
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803585MDBDQ50-500B50500
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803612MDBDQ50-50B-M9BW5050
24,860
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803646MDBDQ50-50F-M9BW5050
24,860
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803664MDBDQ50-600B50600
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803682MDBDQ50-650B50650
34,210
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803691MDBDQ50-750B50750
36,850
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803707MDBDQ50-900B50900
40,810
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803734MDBDQ63-100B-A54S63100
27,060
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803752MDBDQ63-150F-A5463150
32,560
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803786MDBDQ63-300B63300
29,320
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803874MDBDQ63-50F6350
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803883MDBDQ63-50F-A546350
29,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803892MDBDQ63-50F-Y7BAL6350
33,660
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803926MDBDQ80-1000F801000
56,790
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803935MDBDQ80-1000F-A53L801000
64,900
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803962MDBDQ80-240B80240
32,040
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803971MDBDQ80-240F80240
32,040
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54803147MDBDQ100-500F-A54100500
50,800
取扱い終了
返品不可
54803156MDBDQ32-100B-M9B32100
18,300
取扱い終了
返品不可
54803201MDBDQ32-200B32200
13,900
取扱い終了
返品不可
54803226MDBDQ32-250F-A54L32250
22,200
取扱い終了
返品不可
54803235MDBDQ32-450F-A93L32450
21,100
取扱い終了
返品不可
54803244MDBDQ32-500F-A93L32500
21,700
取扱い終了
返品不可
54803253MDBDQ32-75B3275
12,450
取扱い終了
返品不可
54803262MDBDQ32-75B-A64S3275
15,000
取扱い終了
返品不可
54803271MDBDQ32-75B-Y59BLS3275
15,800
取扱い終了
返品不可
54803287MDBDQ32-85B3285
12,700
取扱い終了
返品不可
54803296MDBDQ40-100B-A5440100
20,300
取扱い終了
返品不可
54803305MDBDQ40-100B-A54L40100
20,900
取扱い終了
返品不可
54803314MDBDQ40-100B-A54S40100
16,600
取扱い終了
返品不可
54803323MDBDQ40-100B-A93L40100
17,400
取扱い終了
返品不可
54803341MDBDQ40-100B-Z7340100
17,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする