MDUC63-150DMZ-M9BL プレートシリンダ MDUC6 SMC 54935675

 

MDUC63-150DMZ-M9BL プレートシリンダ MDUC6 SMC 54935675
MDUC63-150DMZ-M9BL プレートシリンダ MDUC6 SMC 54935675

プレートシリンダ MDUC6MDUC63-150DMZ-M9BL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ロッド先端形状・ストロークが10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロッド先端形状
(M) おねじ
ストローク(mm)
150
注文コード
54935675
品番
MDUC63-150DMZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥31,460販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロッド先端形状
(M) おねじ
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする