曜日別特売

ロータリクランプシリンダ MK2B3

ロータリクランプシリンダ MK2B3 - SMCロータリクランプシリンダ MK2B3 - SMCロータリクランプシリンダ MK2B3 - SMCロータリクランプシリンダ MK2B3 - SMCロータリクランプシリンダ MK2B3 - SMCロータリクランプシリンダ MK2B3 - SMCロータリクランプシリンダ MK2B3 - SMCロータリクランプシリンダ MK2B3 - SMC

・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動内容量1個
全32種類を絞り込む
クランプストローク(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55316283MK2B32-10L-F7NWVL10
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316292MK2B32-10LF-M9BAL10
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316301MK2B32-10LF-M9N10
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316317MK2B32-10L-M9BAL10
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316326MK2B32-10L-M9BWL310
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316335MK2B32-10L-M9BWM10
28,160
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316344MK2B32-10L-M9BWS10
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316353MK2B32-10L-M9NV10
28,160
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316362MK2B32-10R-F7NWVL10
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316371MK2B32-10RF-A93V10
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316387MK2B32-10RF-M9BAL10
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316396MK2B32-10R-M9BAL10
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316405MK2B32-10R-M9BWVSDPC10
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316414MK2B32-10R-M9NWV10
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316423MK2B32-20L-A7220
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316432MK2B32-20L-A79WL20
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316441MK2B32-20L-A93L320
28,820
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316457MK2B32-20L-F7BWVLS20
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316475MK2B32-20LF-M9BAVL20
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316484MK2B32-20LF-M9BL20
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316493MK2B32-20L-M9NVL20
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316502MK2B32-20L-M9NW20
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316511MK2B32-20RF-F7BAVZ20
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316527MK2B32-20RF-M9BAVL20
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316536MK2B32-20RF-M9NW20
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316545MK2B32-20R-M9BAVL20
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316554MK2B32-20R-M9BWM20
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316563MK2B32-20RN-M9BV20
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316572MK2B32TN-10LN10
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316581MK2B32TN-10LN-A93V10
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316597MK2B32TN-10RN-A93V10
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55316466MK2B32-20L-F9BWV20
28,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする