曜日別特売

ロータリクランプシリンダ MKB63

ロータリクランプシリンダ MKB63 - SMCロータリクランプシリンダ MKB63 - SMCロータリクランプシリンダ MKB63 - SMCロータリクランプシリンダ MKB63 - SMCロータリクランプシリンダ MKB63 - SMCロータリクランプシリンダ MKB63 - SMCロータリクランプシリンダ MKB63 - SMCロータリクランプシリンダ MKB63 - SMC

・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動内容量1個
全249種類を絞り込む
クランプストローク(mm)
249種類すべて表示中
注文コード
品番
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55340591MKB63-10LNZ-M9BVL10
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340607MKB63-10LNZ-M9BW-X207110
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340625MKB63-10LNZ-X207110
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340634MKB63-10LZ-A93LS10
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340643MKB63-10LZ-F7BWV10
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340652MKB63-10LZ-M9BA10
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340661MKB63-10LZ-M9BAL-X207110
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340677MKB63-10LZ-M9BAL-X225310
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340686MKB63-10LZ-M9BASDPC10
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340695MKB63-10LZ-M9BL10
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340704MKB63-10LZ-M9BW10
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340713MKB63-10LZ-M9BWL10
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340722MKB63-10LZ-M9BWV-X207110
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340731MKB63-10LZ-X207110
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340747MKB63-10LZ-X217210
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340756MKB63-10RNZ-M9BWL10
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340765MKB63-10RNZ-M9BW-X207110
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340783MKB63-10RNZ-X207110
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340792MKB63-10RZ-F7BWV10
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340801MKB63-10RZ-M9B10
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340817MKB63-10RZ-M9BA10
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340826MKB63-10RZ-M9BASDPC10
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340835MKB63-10RZ-M9BAVL10
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340844MKB63-10RZ-M9BL10
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340853MKB63-10RZ-M9BVM10
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340862MKB63-10RZ-M9BWV-X207110
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340871MKB63-10RZ-M9N10
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340887MKB63-10RZ-X207110
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340896MKB63-10RZ-X217210
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340905MKB63-20LNZ-A7220
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340914MKB63-20LNZ-A93LS20
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340923MKB63-20LNZ-A93VL20
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340932MKB63-20LNZ-A93VS20
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340941MKB63-20LNZ-A93VZ20
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340957MKB63-20LNZ-A93-X217220
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340966MKB63-20LNZ-F7BASDPC20
47,580
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340975MKB63-20LNZ-M9BAL-X209420
45,710
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55340984MKB63-20LNZ-M9BASDPC20
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55340993MKB63-20LNZ-M9BL-X209420
43,510
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55341002MKB63-20LNZ-M9BVL20
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55341011MKB63-20LNZ-M9BV-X209420
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55341027MKB63-20LNZ-M9BWL-X209420
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55341036MKB63-20LNZ-M9B-X209420
42,850
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55341045MKB63-20LNZ-M9NVL20
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55341054MKB63-20LNZ-M9P20
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55341081MKB63-20LNZ-X207120
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55341097MKB63-20LNZ-X209420
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55341106MKB63-20LNZ-X217220
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55341115MKB63-20LZ-A90VL20
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55341124MKB63-20LZ-A93VL-X209420
37,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする