SMC
エアスライドテーブル MXQ12-10Z
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55437821
MXQ12-10Z
CADデータダウンロード
¥
33,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437837
MXQ12-10ZA
CADデータダウンロード
¥
40,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55437846
MXQ12-10ZB-M9BL
CADデータダウンロード
¥
43,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください