SMC
エアスライドテーブル MXQ12-10Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アジャスターオプション
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
55437821
品番
MXQ12-10Z
参考基準価格(税別)
¥33,880
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
ボディオプション
(-)標準形
CADデータダウンロード