曜日別特売

小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ

小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ - SMC小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ - SMC小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ - SMC小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ - SMC小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ - SMC小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ - SMC小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ - SMC小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ - SMC

・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56274976PVQ13-5L-03-A
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
56274985PVQ13-5L-04-A
8,580
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
56274994PVQ13-5L-06-A
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
56275003PVQ13-5L-08-A
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56275012PVQ13-5LO-03-M5-A
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56275021PVQ13-5LO-06-M5-A
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56275037PVQ13-5M-06-M5-A
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
56275046PVQ13-5M-08-A
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
56275055PVQ13-5M-08-M5-A
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56275064PVQ13-5MO-03-M5-A
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
56275073PVQ13-5MO-04-M5-A
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
56275082PVQ13-6L-03-A
8,580
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
56275091PVQ13-6L-04-A
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56275107PVQ13-6L-06-A
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
56275116PVQ13-6L-06-M5-A
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56275125PVQ13-6M-03-M5-A
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56275134PVQ13-6M-04-M5-A
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
56275143PVQ13-6M-06-M5-A
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする