SY333

SY333 SMC SY333 SMC SY333 SMC SY333 SMC SY333 SMC SY333 SMC SY333 SMC SY333 SMC

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式3位置クローズドセンタ 内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56765852 SY3330-51-M5-NA
CADデータダウンロード
M M5×0.8
11,000
9,898
10,888 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765861 SY3330-5F1-C4-NA
CADデータダウンロード
- Φ4ワンタッチ管継手
12,050
10,980
12,078 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765877 SY3330-5NZD1-C4-NA
CADデータダウンロード
- Φ4ワンタッチ管継手
12,050
10,980
12,078 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765886 SY3330-5R1-C4-NA
CADデータダウンロード
- Φ4ワンタッチ管継手
12,270
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765895 SY3330-5U1-C4-NA
CADデータダウンロード
- Φ4ワンタッチ管継手
12,380
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765904 SY3330-5U1-C6-NA
CADデータダウンロード
- Φ6ワンタッチ管継手
12,380
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765913 SY3330-5UD1-C4-NA
CADデータダウンロード
- Φ4ワンタッチ管継手
12,380
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765922 SY3330-5UD1-C6-NA
CADデータダウンロード
- Φ6ワンタッチ管継手
12,380
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765931 SY3330-5UD1-M5-NA
CADデータダウンロード
M M5×0.8
11,660
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765947 SY3330-5UF1-C4-NA
CADデータダウンロード
- Φ4ワンタッチ管継手
12,710
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765956 SY3330-5Z1-C4-NA
CADデータダウンロード
- Φ4ワンタッチ管継手
12,050
10,980
12,078 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765965 SY3330-5Z1-C6-NA
CADデータダウンロード
- Φ6ワンタッチ管継手
12,050
10,980
12,078 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765974 SY3330-5ZD1-C4-NA
CADデータダウンロード
- Φ4ワンタッチ管継手
12,050
10,980
12,078 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765983 SY3330-5ZD1-C6-NA
CADデータダウンロード
- Φ6ワンタッチ管継手
12,050
10,980
12,078 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56765992 SY3330B-5UD1-C6-B-NA
CADデータダウンロード
- Φ6ワンタッチ管継手
12,710
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56766001 SY3330RT-5Z1-C6-NA
CADデータダウンロード
- Φ6ワンタッチ管継手
13,150
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56766017 SY3330T-5Z1-C6-NA
CADデータダウンロード
- Φ6ワンタッチ管継手
12,820
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56766026 SY3330T-5ZD1-C6-NA
CADデータダウンロード
- Φ6ワンタッチ管継手
12,820
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56766035 SY3330T-5ZE1-C6-NA
CADデータダウンロード
- Φ6ワンタッチ管継手
13,040
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56766044 SY3330T-5ZF1-C4-NA
CADデータダウンロード
- Φ4ワンタッチ管継手
13,150
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56766053 SY3331-5Z1-C6-NA
CADデータダウンロード
- Φ6ワンタッチ管継手
12,760
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
56766062 SY3331T-5Z1-C4-NA
CADデータダウンロード
- Φ4ワンタッチ管継手
13,530
12,980
14,278 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする