|
56804194
|
SY5260-1D-01
CADデータダウンロード
|
AC100(50/60Hz)
|
Rc
|
Rc1/8
|
DIN形ターミナル:コネクタ付
|
¥11,770
|
¥10,980
|
|
|
|
|
|
56804203
|
SY5260-1DZ-01-X90
CADデータダウンロード
|
AC100(50/60Hz)
|
Rc
|
Rc1/8
|
DIN形ターミナル:コネクタ付
|
¥13,810
|
¥12,980
|
|
|
|
|
|
56804212
|
SY5260-1G-01
CADデータダウンロード
|
AC100(50/60Hz)
|
Rc
|
Rc1/8
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥10,070
|
¥8,998
|
|
|
|
|
|
56804221
|
SY5260-1LE-C8
CADデータダウンロード
|
AC100(50/60Hz)
|
-
|
Φ8ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
|
¥11,330
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804237
|
SY5260-1LOZ-C4
CADデータダウンロード
|
AC100(50/60Hz)
|
-
|
Φ4ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:コネクタなし
|
¥11,330
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804246
|
SY5260-1LZ-N3
CADデータダウンロード
|
AC100(50/60Hz)
|
-
|
Φ5/32"ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
|
¥11,440
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804255
|
SY5260-1LZ-N7
CADデータダウンロード
|
AC100(50/60Hz)
|
-
|
Φ1/4"ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
|
¥11,440
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804264
|
SY5260-1M-C6
CADデータダウンロード
|
AC100(50/60Hz)
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
|
¥11,110
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804273
|
SY5260-1MNZE-C6
CADデータダウンロード
|
AC100(50/60Hz)
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
M形プラグコネクタ:リード線なし
|
¥11,550
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804282
|
SY5260-2D-C6
CADデータダウンロード
|
AC200(50/60Hz)
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
DIN形ターミナル:コネクタ付
|
¥12,710
|
¥11,980
|
|
|
|
|
|
56804291
|
SY5260-2DZD-C6
CADデータダウンロード
|
AC200(50/60Hz)
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
DIN形ターミナル:コネクタ付
|
¥14,470
|
¥13,980
|
|
|
|
|
|
56804307
|
SY5260-2GZ-C6
CADデータダウンロード
|
AC200(50/60Hz)
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥11,770
|
¥10,980
|
|
|
|
|
|
56804316
|
SY5260-2L-01
CADデータダウンロード
|
AC200(50/60Hz)
|
Rc
|
Rc1/8
|
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
|
¥11,060
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804325
|
SY5260-2L-C8
CADデータダウンロード
|
AC200(50/60Hz)
|
-
|
Φ8ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
|
¥11,770
|
¥10,980
|
|
|
|
|
|
56804334
|
SY5260-4L-01
CADデータダウンロード
|
AC220/AC230(50/60Hz)
|
Rc
|
Rc1/8
|
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
|
¥11,060
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804343
|
SY5260-5D-C8
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ8ワンタッチ管継手
|
DIN形ターミナル:コネクタ付
|
¥11,830
|
¥10,980
|
|
|
|
|
|
56804352
|
SY5260-5DO-C6-Q
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
DIN形ターミナル:コネクタなし
|
¥11,500
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804361
|
SY5260-5DO-C8
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ8ワンタッチ管継手
|
DIN形ターミナル:コネクタなし
|
¥11,170
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804377
|
SY5260-5DOS-C6
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
DIN形ターミナル:コネクタなし
|
¥11,500
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804386
|
SY5260-5DOS-C8
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ8ワンタッチ管継手
|
DIN形ターミナル:コネクタなし
|
¥11,500
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804395
|
SY5260-5DOSD-01F-Q
CADデータダウンロード
|
DC24
|
G
|
G1/8
|
DIN形ターミナル:コネクタなし
|
¥11,110
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804404
|
SY5260-5DS-01
CADデータダウンロード
|
DC24
|
Rc
|
Rc1/8
|
DIN形ターミナル:コネクタ付
|
¥11,440
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804413
|
SY5260-5DS-C6
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
DIN形ターミナル:コネクタ付
|
¥12,160
|
¥11,980
|
|
|
|
|
|
56804422
|
SY5260-5DZ-01-X20
CADデータダウンロード
|
DC24
|
Rc
|
Rc1/8
|
DIN形ターミナル:コネクタ付
|
¥13,860
|
¥12,980
|
|
|
|
|
|
56804431
|
SY5260-5G-01-Q
CADデータダウンロード
|
DC24
|
Rc
|
Rc1/8
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥10,400
|
¥9,398
|
|
|
|
|
|
56804447
|
SY5260-5G-C4
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ4ワンタッチ管継手
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥10,780
|
¥9,798
|
|
|
|
|
|
56804456
|
SY5260-5G-C4-Q
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ4ワンタッチ管継手
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥11,110
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804465
|
SY5260-5G-C6-Q
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥11,110
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804474
|
SY5260-5GE-01
CADデータダウンロード
|
DC24
|
Rc
|
Rc1/8
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥10,290
|
¥9,298
|
|
|
|
|
|
56804483
|
SY5260-5GE-C4
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ4ワンタッチ管継手
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥11,000
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804492
|
SY5260-5GE-C6
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥11,000
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804501
|
SY5260-5GSE-C6
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥11,220
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804517
|
SY5260-5GU-C4
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ4ワンタッチ管継手
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥11,440
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804526
|
SY5260-5GZD-C4
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ4ワンタッチ管継手
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥11,110
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804535
|
SY5260-5GZD-C8
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ8ワンタッチ管継手
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥11,110
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804544
|
SY5260-5GZE-C4
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ4ワンタッチ管継手
|
グロメット:リード線長さ300mm
|
¥11,330
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804553
|
SY5260-5HU-C4
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ4ワンタッチ管継手
|
グロメット:リード線長さ600mm
|
¥11,990
|
¥10,980
|
|
|
|
|
|
56804562
|
SY5260-5LNS-C8
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ8ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:リード線なし
|
¥11,220
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804571
|
SY5260-5LNZD-C4
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ4ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:リード線なし
|
¥11,330
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804587
|
SY5260-5LOE-C6
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:コネクタなし
|
¥11,220
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804596
|
SY5260-5LOZ-01-Q
CADデータダウンロード
|
DC24
|
Rc
|
Rc1/8
|
L形プラグコネクタ:コネクタなし
|
¥10,950
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804605
|
SY5260-5LOZ-01-X90
CADデータダウンロード
|
DC24
|
Rc
|
Rc1/8
|
L形プラグコネクタ:コネクタなし
|
¥10,890
|
¥9,898
|
|
|
|
|
|
56804614
|
SY5260-5LOZ-C4-Q
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ4ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:コネクタなし
|
¥11,660
|
¥10,980
|
|
|
|
|
|
56804623
|
SY5260-5LOZ-C6-Q
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:コネクタなし
|
¥11,660
|
¥10,980
|
|
|
|
|
|
56804632
|
SY5260-5LOZD-C4
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ4ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:コネクタなし
|
¥11,330
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804641
|
SY5260-5LOZD-C6-Q
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:コネクタなし
|
¥11,660
|
¥10,980
|
|
|
|
|
|
56804657
|
SY5260-5LOZD-C8
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ8ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:コネクタなし
|
¥11,330
|
¥9,998
|
|
|
|
|
|
56804666
|
SY5260-5LUD-C6
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ6ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
|
¥11,770
|
¥10,980
|
|
|
|
|
|
56804675
|
SY5260-5LUD-C8
CADデータダウンロード
|
DC24
|
-
|
Φ8ワンタッチ管継手
|
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
|
¥11,770
|
¥10,980
|
|
|
|
|
|
56804684
|
SY5260-5LZ-01-Q
CADデータダウンロード
|
DC24
|
Rc
|
Rc1/8
|
L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
|
¥11,060
|
¥9,998
|
|
|
|
|