5ポートパイロット形ソレノイドバルブ

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5 切換方式3位置プレッシャセンタ 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
52件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56936424 VF3530-1D1-01
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/8 AC100(50/60Hz) Rc
24,200
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936433 VF3530-1D1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
24,200
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936442 VF3530-1DZ1-01
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/8 AC100(50/60Hz) Rc
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936451 VF3530-1DZE1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936467 VF3530-1G1-01
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/8 AC100(50/60Hz) Rc
22,440
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936476 VF3530-1GZ1-01
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/8 AC100(50/60Hz) Rc
23,540
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936485 VF3530-1HZ1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
24,090
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936494 VF3530-1TZ1-01
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc1/8 AC100(50/60Hz) Rc
24,970
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936503 VF3530-1TZD1-02
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
24,970
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936512 VF3530-2DD1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 AC200(50/60Hz) Rc
24,200
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936521 VF3530-2DE1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 AC200(50/60Hz) Rc
24,200
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936537 VF3530-2DZ1-01
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/8 AC200(50/60Hz) Rc
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936546 VF3530-2DZ1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 AC200(50/60Hz) Rc
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936555 VF3530-2GE1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 AC200(50/60Hz) Rc
22,440
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936564 VF3530-2H1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm Rc1/4 AC200(50/60Hz) Rc
22,990
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936573 VF3530-2M1-02
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) Rc1/4 AC200(50/60Hz) Rc
22,990
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936582 VF3530-2T1-02
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc1/4 AC200(50/60Hz) Rc
23,870
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936591 VF3530-2TZ1-02
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc1/4 AC200(50/60Hz) Rc
24,970
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936607 VF3530-3DZ1-01
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/8 AC110/115(50/60Hz) Rc
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936616 VF3530-4DZ1-01
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/8 AC220/230(50/60Hz) Rc
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936625 VF3530-4DZ1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 AC220/230(50/60Hz) Rc
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936634 VF3530-4T1-02
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc1/4 AC220/230(50/60Hz) Rc
23,870
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936643 VF3530-5D1-01
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/8 DC24 Rc
24,200
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936652 VF3530-5D1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 DC24 Rc
24,200
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936661 VF3530-5DU1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 DC24 Rc
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936677 VF3530-5DZE1-01
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/8 DC24 Rc
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936686 VF3530-5DZE1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 DC24 Rc
25,300
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936695 VF3530-5GE1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 DC24 Rc
22,440
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936704 VF3530-5GS1-01
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/8 DC24 Rc
23,540
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936713 VF3530-5GSE1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 DC24 Rc
23,540
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936722 VF3530-5GZ1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 DC24 Rc
23,540
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936731 VF3530-5H1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm Rc1/4 DC24 Rc
22,990
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936747 VF3530-5LZ1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm Rc1/4 DC24 Rc
24,090
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936756 VF3530-5MZ1-01
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) Rc1/8 DC24 Rc
24,090
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936765 VF3530-5MZ1-02
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) Rc1/4 DC24 Rc
24,090
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936774 VF3530-5T1-01F
CADデータダウンロード
コンジットターミナル G1/8 DC24 G
23,870
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936783 VF3530-5T1-02
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc1/4 DC24 Rc
23,870
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936792 VF3530-5TU1-02
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc1/4 DC24 Rc
24,970
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936801 VF3530-5TZ1-02
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc1/4 DC24 Rc
24,970
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936817 VF3530K-1DZ1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936826 VF3530K-1G1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
22,440
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936835 VF3530K-1TZD1-02
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
24,970
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936844 VF3530K-2G1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 AC200(50/60Hz) Rc
22,440
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936853 VF3530K-5D1-01
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/8 DC24 Rc
24,200
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936862 VF3530K-5DZ1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 DC24 Rc
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936871 VF3530K-5DZD1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 DC24 Rc
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936887 VF3530K-5G1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 DC24 Rc
22,440
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936896 VF3530K-5H1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm Rc1/4 DC24 Rc
22,990
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936905 VF3530T-5DZ1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付 Rc1/4 DC24 Rc
25,300
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56936914 VF3530T-5GZ1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 DC24 Rc
23,540
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする