5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC 5ポートソレノイドバルブ SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56968371 VFS1220-1TZA-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) コンジットターミナル Rc1/8 Rc
15,680
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968387 VFS1220-2T-01F
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) コンジットターミナル G1/8 G
14,690
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968396 VFS1220-2TZB-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) コンジットターミナル Rc1/8 Rc
15,680
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968405 VFS1220-5D-01F-Q
CADデータダウンロード
DC24 DIN形ターミナル G1/8 G
15,460
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
56968414 VFS1220-5GS-01F
CADデータダウンロード
DC24 グロメット G1/8 G
14,360
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968423 VFS1220-5GSA-01
CADデータダウンロード
DC24 グロメット Rc1/8 Rc
14,360
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968432 VFS1220-5T-01F
CADデータダウンロード
DC24 コンジットターミナル G1/8 G
14,690
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968441 VFS1230-1DZB-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) DIN形ターミナル Rc1/8 Rc
16,120
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968457 VFS1230-1GC-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz) グロメット Rc1/8 Rc
13,370
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968466 VFS1230-2GS-01N
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) グロメット NPT1/8 NPT
14,360
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968475 VFS1230-2TZ-01N
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz) コンジットターミナル NPT1/8 NPT
15,680
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968484 VFS1230-3D-01-Q
CADデータダウンロード
AC110~120(50/60Hz) DIN形ターミナル Rc1/8 Rc
15,460
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968493 VFS1230-5D-01-Q
CADデータダウンロード
DC24 DIN形ターミナル Rc1/8 Rc
15,460
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
56968502 VFS1230-5GSB-01
CADデータダウンロード
DC24 グロメット Rc1/8 Rc
14,360
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする