パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 C

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 C SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 C SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 C SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 C SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 C SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 C SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 C SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 C SMC

・保護構造:IP65
・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、
油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
・鉄心の耐食性向上

ポート数2 ねじの種類Rc 口径3/4 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57579496 VXD2C0MAXB
CADデータダウンロード
グロメット DC24 空気用
27,280
25,980
28,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579505 VXD2C0MB
CADデータダウンロード
グロメット(サージ電圧保護回路付) AC100 空気用
26,570
24,980
27,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579514 VXD2C0MV
CADデータダウンロード
コンジット(サージ電圧保護回路付) AC200 空気用
27,010
25,980
28,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579523 VXD2C0MZ2A
CADデータダウンロード
その他特殊オプション DC24 空気用
28,440
26,980
29,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579532 VXD2C0MZ2K
CADデータダウンロード
その他特殊オプション DC24 空気用
28,220
26,980
29,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579541 VXD2C2LB
CADデータダウンロード
グロメット(サージ電圧保護回路付) AC100 水用
12,980
11,980
13,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579557 VXD2C2MAXB
CADデータダウンロード
グロメット DC24 水用
27,280
25,980
28,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579566 VXD2C2MB
CADデータダウンロード
グロメット(サージ電圧保護回路付) AC100 水用
26,570
24,980
27,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579575 VXD2C2MV
CADデータダウンロード
コンジット(サージ電圧保護回路付) AC200 水用
27,010
25,980
28,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579584 VXD2C2MZ2A
CADデータダウンロード
その他特殊オプション DC24 水用
28,440
26,980
29,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579593 VXD2C2MZ2K
CADデータダウンロード
その他特殊オプション DC24 水用
28,220
26,980
29,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579602 VXD2C3MA
CADデータダウンロード
グロメット DC24 油用
29,650
27,980
30,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579611 VXD2C3MZ2A
CADデータダウンロード
その他特殊オプション DC24 油用
31,520
28,980
31,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579627 VXD2C3MZ2AXB
CADデータダウンロード
その他特殊オプション DC24 油用
32,230
29,980
32,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579636 VXD2C3MZ2B
CADデータダウンロード
その他特殊オプション AC100 油用
31,520
28,980
31,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579645 VXD2C6MB
CADデータダウンロード
グロメット(サージ電圧保護回路付) AC100 高温油用
30,970
28,980
31,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする