パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 E

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 E SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 E SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 E SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 E SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 E SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 E SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 E SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 E SMC

・保護構造:IP65
・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、
油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
・鉄心の耐食性向上

ポート数2 口径32Aフランジ 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57579794 VXD2E0QH
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) AC100 空気用
38,560
34,980
38,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579803 VXD2E0QQ
CADデータダウンロード
コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付) AC200 空気用
38,720
34,980
38,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579812 VXD2E0QZ2A
CADデータダウンロード
その他特殊オプション DC24 空気用
39,380
35,980
39,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579821 VXD2E0QZ2C
CADデータダウンロード
その他特殊オプション AC110 空気用
39,380
35,980
39,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579837 VXD2E0QZ2K
CADデータダウンロード
その他特殊オプション DC24 空気用
39,160
35,980
39,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579846 VXD2E0QZ2N
CADデータダウンロード
その他特殊オプション AC200 空気用
39,160
35,980
39,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579855 VXD2E0QZ3A
CADデータダウンロード
その他特殊オプション DC24 空気用
38,230
34,980
38,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579864 VXD2E2QG
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) DC24 水用
38,560
34,980
38,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579873 VXD2E2QH
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) AC100 水用
38,560
34,980
38,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579882 VXD2E2QQ
CADデータダウンロード
コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付) AC200 水用
38,720
34,980
38,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579891 VXD2E2QZ2A
CADデータダウンロード
その他特殊オプション DC24 水用
39,380
35,980
39,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579907 VXD2E2QZ2C
CADデータダウンロード
その他特殊オプション AC110 水用
39,380
35,980
39,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579916 VXD2E2QZ2K
CADデータダウンロード
その他特殊オプション DC24 水用
39,160
35,980
39,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579925 VXD2E2QZ2N
CADデータダウンロード
その他特殊オプション AC200 水用
39,160
35,980
39,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
57579934 VXD2E2QZ3A
CADデータダウンロード
その他特殊オプション DC24 水用
38,230
34,980
38,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする