真空ユニット ZK2Q0

真空ユニット ZK2Q0 SMC 真空ユニット ZK2Q0 SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

定格電圧(V)DC24 内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57662385 ZK2Q00R5PC-08-CJ
CADデータダウンロード
25,190
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57662403 ZK2Q00R5PL-08-CJ
CADデータダウンロード
25,630
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
57662193 ZK2Q00K5AC-06
CADデータダウンロード
27,150
 
 
取扱い終了

返品不可
57662202 ZK2Q00K5AL-06
CADデータダウンロード
27,550
 
 
取扱い終了

返品不可
57662211 ZK2Q00K5AL-08
CADデータダウンロード
27,550
 
 
取扱い終了

返品不可
57662227 ZK2Q00K5BC-06
CADデータダウンロード
27,150
 
 
取扱い終了

返品不可
57662236 ZK2Q00K5BL-06-J
CADデータダウンロード
27,850
 
 
取扱い終了

返品不可
57662245 ZK2Q00K5EC-06
CADデータダウンロード
27,150
 
 
取扱い終了

返品不可
57662254 ZK2Q00K5EC-06-J
CADデータダウンロード
27,450
 
 
取扱い終了

返品不可
57662263 ZK2Q00K5EL-06
CADデータダウンロード
27,550
 
 
取扱い終了

返品不可
57662272 ZK2Q00K5FL-08
CADデータダウンロード
27,550
 
 
取扱い終了

返品不可
57662281 ZK2Q00K5NC1-08-K
CADデータダウンロード
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
57662297 ZK2Q00K5NL2-06
CADデータダウンロード
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57662306 ZK2Q00K5NL2-06-C
CADデータダウンロード
16,750
 
 
取扱い終了

返品不可
57662315 ZK2Q00K5NL2-06-K
CADデータダウンロード
17,550
 
 
取扱い終了

返品不可
57662324 ZK2Q00K5PL-06
CADデータダウンロード
22,850
 
 
取扱い終了

返品不可
57662333 ZK2Q00K5PL-06-J
CADデータダウンロード
23,150
 
 
取扱い終了

返品不可
57662342 ZK2Q00R5BL-06
CADデータダウンロード
27,550
 
 
取扱い終了

返品不可
57662351 ZK2Q00R5BL1-08
CADデータダウンロード
27,150
 
 
取扱い終了

返品不可
57662367 ZK2Q00R5NL2-06
CADデータダウンロード
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57662376 ZK2Q00R5NL2-06-C
CADデータダウンロード
16,750
 
 
取扱い終了

返品不可
57662394 ZK2Q00R5PL-06-J
CADデータダウンロード
23,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする