シンフォニアテクノロジー
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
質量(kg)
0.6
(シュート)最大0.4
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
最大幅(mm)
(シュート)35
振動数
50~90Hz
最大長(mm)
(シュート)300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51455467
MF-04C-100
100/110
0.13
¥
33,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
51455476
MF-04C-200
200/220
0.065
¥
33,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください