インラインバルブ(方向制御弁)

インラインバルブ(方向制御弁) - エナパックインラインバルブ(方向制御弁) - エナパックインラインバルブ(方向制御弁) - エナパック
最高使用圧力(MPa)70管接続口径3/8バルブ種類方向制御弁内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ねじの種類
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51462345V-170.45NPT(許容)20
19,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51462363V-421.4NPT(許容)20
63,900
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51462381VW-620.4G(許容)35
77,300
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする